Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 445BZ-9RL Mélységmérő mikrométer, 0-9 hüvelyk, 4 hüvelykes alap | AE6MXW 5UAG9 / 52228

STARRETT 445BZ-9RL mélységmérő mikrométer, 0-9 hüvelyk, 4 hüvelykes alap

Raktáron
Tétel: AE6MXW Típus: 445BZ-9RLKereszthivatkozás: 5UAG9 / 52228

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,100.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza4"
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
A mérőrudak száma9
Választék0–9 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Starrett 445 sorozatú mélységmikrométer, amely a legalkalmasabb rések, vállak, furatok és kiemelkedések mérésére műszerezési és megmunkálási alkalmazásokban
    • Edzett, csapolt és földelt talaj és mérőfelületek a pontos leolvasáshoz, valamint egy gyűrűs recézett záróanya a biztonságos rögzítéshez
    • Kombinált racsnis és gyorsító egység a gyors beállítás érdekében, miközben egyenletes nyomást és szatén króm felületet biztosít a csillogás minimalizálása és a kopás elleni védelem érdekében
    • Párnázott tok a biztonságos tároláshoz és a munkahelyi hordozhatósághoz
    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 445BZ-9RL mélységmérő mikrométer, 0-9 hüvelyk, 4 hüvelykes alap
€1,100.34 /Mértékegység