Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 440Z-9RL Mélységmikrométer, 0 - 9 hüvelyk, 0.001 hüvelykes felbontás, racsnis gyűszű | AE6NBP 5UAV4 / 52123

STARRETT 440Z-9RL mélységmikrométer, 0-9 hüvelyk, 0.001 hüvelykes felbontás, racsnis gyűszű

Raktáron
Tétel: AE6NBP Típus: 440Z-9RLKereszthivatkozás: 5UAV4 / 52123

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€952.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza2.5 "
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
A mérőrudak száma9
Választék0–9 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.1 / 8 "
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A furatok, rések, ellensúlyok és mélyedések mélységének mérésére szolgál
    • A sebességváltó és a kombinált racsnis egyenletes nyomást és gyorsabb beállítást biztosít
    • A gyűrű alakú recézett záróanya gyors és hatékony reteszelést kínál

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 440Z-9RL mélységmikrométer, 0-9 hüvelyk, 0.001 hüvelykes felbontás, racsnis gyűszű
€952.77 /Mértékegység