BUSSMANN Nagy sebességű félvezető biztosítékok: FWP sorozat


Szűrő
Test stílus: Hengeres , Osztály: Nagy sebességű , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A70P, Littelfuse L70S , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 700 VAC/DC
StílusModelltest anyagaÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
FWP-63A22F
Kerámiai7 / 8 "632 9 / 32 "€229.34
B
FWP-50A14F
Üveggyapot9 / 16 "502"€176.04
B
FWP-100A22F
Üveggyapot7 / 8 "1002 9 / 32 "€210.33
B
FWP-40A14F
Üveggyapot9 / 16 "402"€177.20
A
FWP-50A22F
Üveggyapot7 / 8 "502 9 / 32 "€113.34
B
FWP-32A14F
Üveggyapot9 / 16 "322"€73.85
B
FWP-20A14F
Üveggyapot9 / 16 "202"€105.02
B
FWP-30A14F
Üveggyapot9 / 16 "302"€105.02
B
FWP-80A22F
Üveggyapot7 / 8 "802 9 / 32 "€226.45
B
FWP-10A14F
Üveggyapot9 / 16 "102"€105.02
B
FWP-15A14F
Üveggyapot9 / 16 "152"€105.02
B
FWP-25A14F
Üveggyapot9 / 16 "252"€105.02

Nagy sebességű félvezető biztosítékok: FWP sorozat

A Bussmann gyors működésű FWP sorozatú félvezető biztosítékok rendkívül érzékeny biztosítékok, amelyeket úgy terveztek, hogy áramkorlátozást és ciklusteljesítményt biztosítsanak, és a nagy sebességű kioldást a teljes körű védelemmel kombinálják. Üvegszálból vagy kerámiából készülnek kompakt méretben, így ideálisak a korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz. Egyetlen elemmel rendelkeznek, amely mind a túlterhelés, mind a rövidzárlat elleni védelem igényét kielégíti. A Bussmann nagy sebességű biztosítékai UL-listás és IEC-tanúsítvánnyal rendelkeznek, és CH biztosítéktartókkal szerelhetők fel. 10-től 1000 A-ig terjedő áramerősséggel állnak rendelkezésre 700 VAC / VDC mellett, és 200 kA megszakítási névleges értékkel 700 VAC feszültségnél. Válasszon ezeknek a nagy sebességű biztosítékoknak a széles kínálatából, amelyek csavarozható vagy hengeres kivitelben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?