Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6A-C6L-10-SS visszacsapó szelep, SS, két hüvelyes tömörítés | AB3AWC 1RBD3

PARKER 6A-C6L-10-SS visszacsapó szelep, SS, két hüvelyes tömörítés

Raktáron
Tétel: AB3AWC Modell: 6A-C6L-10-SSKereszthivatkozás: 1RBD3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€349.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyaga316 SS
Sapka a bemeneti központhoz4-20 / 32 "
Csatlakozás mérete3 / 8 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Repedési nyomás10 psi
Folyik2.09 gpm
Hex méret1"
Hossz3.25 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet400 fok F
Max. Víznyomás6000 psi CWP
Max. Munkahelyi nyomás414 Psi
Tömítés anyagaFluorkarbon gumi
Ülés anyagaFluorkarbon gumi
Méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481302090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklettest anyagaCsatlakozás méreteMax. VíznyomásMax. Munkahelyi nyomásKimeneti csatlakozásMéretKapcsolat típusaÁr
PARKER 2A-C2L-10-SS visszacsapó szelep, SS | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1/4 "- 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€222.68
PARKER 4A-C4L-10-SS visszacsapó szelep, SS, két hüvelyes tömörítés | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400 fok F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€202.11
PARKER 8A-C8L-10-SS visszacsapó szelep, SS, két hüvelyes tömörítés | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€406.41
PARKER 4Z-C4L-10-SS visszacsapó szelep, SS, egy hüvelyes kompressziós | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "CPI (R)€198.08
PARKER 6Z-C6L-10-SS visszacsapó szelep, SS, egy hüvelyes kompressziós | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "CPI (R)€374.23
PARKER 8Z-C8L-10-SS visszacsapó szelep, SS, egy hüvelyes kompressziós | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)€412.44
PARKER 4A-C4L-10-BN-B visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes csatlakozási méret, sárgaréz | AB3AWJ 1RBE6 4A-C4L-10-BN-B-30 foktól 275 fokig FSárgaréz1/4 "- 3/4"3000 psi CWP3000 psiKét hüvelyes tömörítés1 / 4 "A-LOK (R)€114.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6A-C6L-10-SS visszacsapó szelep, SS, két hüvelyes tömörítés
€349.22 /Mértékegység