Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER A5VC5-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMP 5UMV2

PARKER A5VC5-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál

Raktáron
Tétel: AE6QMP Típus: A5VC5-MGKereszthivatkozás: 5UMV2
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
€23.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaAcetál
Kapcsolat típusaNyomja
Repedési nyomás1/3 Psi
Hossz2.1 "
AnyagAcetálgyanta kopolimer
Max. Üzemi nyomás145 psi
Max. Működési hőmérséklet65 ° C
Max. Hőmérséklet150 fok F
Max. Víznyomás150 psi
Min. Működési hőmérséklet1 ° C
Gyűrű anyagaSS
Tömítés anyagaEPDM
AlakSorban
Méret5 / 16 "
StílusTube to Cube
Cső kívül Dia.5 / 16 "
Szélesség0.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagtest anyagaTestméretMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletMin. Működési hőmérsékletTeljes magasságÁr
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 visszacsapó szelep, Push-to-Connect, 5 psi repedési nyomás, Kynar | AA8MJX 19D107 Fb6mcvc4-hblk-05KynarKynar--300 psi150 fok F-17.8 ° C-€31.57
PARKER CPH104P visszacsapó szelep, 8 Gal/perc áramlási sebesség | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€99.96
PARKER CVH081P visszacsapó szelep, 10 Gal/perc áramlási sebesség | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€41.30
PARKER CVH103P visszacsapó szelep, 16 Gal/perc Áramlási sebesség | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€44.83
PARKER A4VC4-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€22.83
PARKER A6VC6-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€24.71
PARKER CV-1-1144 visszacsapó szelep Ptfe 1/4 hüvelyk Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Környezeti hőmérséklet: 32 - 212 F, Folyadék: 32 - 266 F-1 15 / 64 "€597.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER A5VC5-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál
€23.33 /Mértékegység