Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER CV-1-2244 visszacsapó szelep Ptfe 1/4 hüvelykes pargrip | AE7BQK 5WRJ7

PARKER CV-1-2244 visszacsapó szelep Ptfe 1/4 hüvelykes pargrip

Raktáron
Tétel: AE7BQK Modell: CV-1-2244Kereszthivatkozás: 5WRJ7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€629.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Kapcsolat típusaPARGRIP
Repedési nyomás0.25–0.75 psig
Hossz3 25 / 32 "
AnyagPTFE
Max. HőmérsékletKörnyezeti hőmérséklet: 32 - 212 F, Folyadék: 32 - 266 F
Teljes magasság1 15 / 64 "
Méret1 / 4 "
Tavaszi anyagPTFE
Szélesség1 15 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • CV-1 sorozatú visszacsapó szelep, amelyet tiszta félvezető gyártási folyamatokhoz és ultratiszta vízzel, vegyi anyagokkal vagy gázokkal történő használatra terveztek
    • PTFE komponenseket tartalmaz a kiváló vegyszerállóság és tisztaság érdekében, további O-gyűrűk nélkül
    • A megmunkált PTFE rugó alacsony repedésnyomást és minimális ellennyomást kínál a visszazáráshoz

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagtest anyagaTestméretMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletMin. Működési hőmérsékletTeljes magasságÁr
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 visszacsapó szelep, Push-to-Connect, 5 psi repedési nyomás, Kynar | AA8MJX 19D107 Fb6mcvc4-hblk-05KynarKynar--300 psi150 fok F-17.8 ° C-€33.80
PARKER CPH104P visszacsapó szelep, 8 Gal/perc áramlási sebesség | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€102.95
PARKER CVH081P visszacsapó szelep, 10 Gal/perc áramlási sebesség | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€42.23
PARKER CVH103P visszacsapó szelep, 16 Gal/perc Áramlási sebesség | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€45.85
PARKER A4VC4-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€25.30
PARKER A5VC5-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€25.86
PARKER A6VC6-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€27.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER CV-1-2244 visszacsapó szelep Ptfe 1/4 hüvelykes pargrip
€629.32 /Mértékegység