Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Instrukciós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS

PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Instrukciós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC2JCT Típus: 4F-C4L-1-SS-GRKereszthivatkozás: 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€176.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűszerellenőrző szelep
Sapka a bemeneti központhoz7-13 / 32 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás1 psi
Folyik2.4 gpm 60 F-on 1000 psig bemeneti nyomással
Hossz2 13 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Hőmérséklet400 fok F
Max. Víznyomás6000 psi @ 115 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Ülés anyagaBuna N.
Méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8481302090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VíznyomásKapcsolat típusaRepedési nyomásÜlés anyagaMéretFolyikTételHosszÁr
PARKER 8A-C8L-10-BN-B Visszacsapó szelep, sárgaréz | AB3AWL 1RBE8 8A-C8L-10-BN-B3000 psi CWPA-LOK (R)10 psiFluorkarbon gumi1 / 2 "3.3 gpmEllenőrizd a szelepet4 1 / 16 "€218.38
PARKER 6F-C6L-1-SS-GR műszeres visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS 6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 fok FFNPT1 psiBuna N.3 / 8 "7.1 gpm 60 F-on 1000 psig bemeneti nyomássalMűszerellenőrző szelep3"€359.10
PARKER 8F-C8L-1-SS-GR műszeres visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS 8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 fok FFNPT1 psiBuna N.1 / 2 "11.2 gpm 60 F-on 1000 psig bemeneti nyomássalMűszerellenőrző szelep3 9 / 16 "€391.00
PARKER 16Z-C16L-10-BN-B műszeres visszacsapó szelep, sárgaréz, 1 hüvelykes, kompressziós, soros poppet, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Műszerellenőrző szelep-€53.98
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B műszeres visszacsapó szelep, sárgaréz, 3/4 hüvelykes, kompressziós, soros poppet, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Műszerellenőrző szelep-€379.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Instrukciós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes
€176.26 /Mértékegység