Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER CPH104P visszacsapó szelep, 8 Gal/perc áramlási sebesség | AD7DAZ 4DML2

PARKER CPH104P visszacsapó szelep, 8 Gal/perc áramlási sebesség

Raktáron
Tétel: AD7DAZ Modell: CPH104PKereszthivatkozás: 4DML2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€102.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Repedési nyomás31 Psi
Áramlási sebesség8 Gal / perc
Telepítési nyomaték48 font láb
Max. Folyam8 gpm
Max. Flow GPM8
Max. Bemeneti nyomás5000 psi
Max. Nyomás5000 psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Működési hőmérséklet.-45 ° C és 132 ° C között
Névleges áramlási sebesség8 Gpm
Tömítés anyagaD-gyűrű
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaEgypilóta által működtetett ellenőrzés
Út3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801050
Származási országMX

Termék részletek:

    • PO visszacsapó szelep, amelyet úgy terveztek, hogy akár 8 gpm-ig szabad áramlást biztosítson, legfeljebb 5000 psi nyomással a bemeneti nyílástól a kimeneti nyíláson keresztül
    • Szabványos visszacsapó szelepként és visszatérő áramlásként funkcionálhat egy külső pilótaellátással
    • Gömb alakú karmantyúval rendelkezik az alacsony szivárgásért és edzett precíziós köszörült alkatrészekkel a tartósság érdekében
    • A D-gyűrűs kialakítással megszűnik a tartalék gyűrűkre vonatkozó további követelmény
    • C10-3 üregbe illeszkedik
    • Szelep üreg (C10-3)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagtest anyagaTestméretMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletMin. Működési hőmérsékletTeljes magasságÁr
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 visszacsapó szelep, Push-to-Connect, 5 psi repedési nyomás, Kynar | AA8MJX 19D107 Fb6mcvc4-hblk-05KynarKynar--300 psi150 fok F-17.8 ° C-€33.80
PARKER CVH081P visszacsapó szelep, 10 Gal/perc áramlási sebesség | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€42.23
PARKER CVH103P visszacsapó szelep, 16 Gal/perc Áramlási sebesség | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€45.85
PARKER A4VC4-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€25.30
PARKER A5VC5-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€25.86
PARKER A6VC6-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€27.38
PARKER CV-1-1144 visszacsapó szelep Ptfe 1/4 hüvelyk Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Környezeti hőmérséklet: 32 - 212 F, Folyadék: 32 - 266 F-1 15 / 64 "€639.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER CPH104P visszacsapó szelep, 8 Gal/perc áramlási sebesség
€102.95 /Mértékegység