Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER CV-1-6666 visszacsapó szelep, PTFE ház, 3/8 hüvelykes csőméret, beépített mechanizmus | AE7BQN 5WRK3

PARKER CV-1-6666 visszacsapó szelep, PTFE ház, 3/8 hüvelykes csőméret, beépített mechanizmus

Raktáron
Tétel: AE7BQN Modell: CV-1-6666Kereszthivatkozás: 5WRK3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€731.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Kapcsolat típusaPARFLARE
Repedési nyomás0.25–0.75 psig
Hossz4"
AnyagPTFE
Max. HőmérsékletKörnyezeti hőmérséklet: 50 - 212 F, Folyadék: 50 - 266 F
Teljes magasság1 15 / 64 "
Méret3 / 8 "
Tavaszi anyagPTFE
Szélesség1 15 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy megakadályozza a kezelt folyadékok ellenirányú áramlását, és lehetővé teszi a nagy tisztaságú félvezető, gáz és ultratiszta víz alkalmazások kezelésére.
    • Megmunkált PTFE rugóval felszerelve a minimális ellennyomás és az alacsony repedési nyomás érdekében
    • Polírozott hornyos tömítőfelülettel rendelkezik az optimális szivárgásvédelem érdekében a szennyeződések, olaj és víz ellen
    • Csökkenti a szerelési helyet és a teljes költséget

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagtest anyagaTestméretMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletMin. Működési hőmérsékletTeljes magasságÁr
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 visszacsapó szelep, Push-to-Connect, 5 psi repedési nyomás, Kynar | AA8MJX 19D107 Fb6mcvc4-hblk-05KynarKynar--300 psi150 fok F-17.8 ° C-€33.80
PARKER CPH104P visszacsapó szelep, 8 Gal/perc áramlási sebesség | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€102.95
PARKER CVH081P visszacsapó szelep, 10 Gal/perc áramlási sebesség | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€42.23
PARKER CVH103P visszacsapó szelep, 16 Gal/perc Áramlási sebesség | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€45.85
PARKER A4VC4-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€25.30
PARKER A5VC5-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€25.86
PARKER A6VC6-MG visszacsapó szelep, Push-to-Connect, acetál | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€27.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER CV-1-6666 visszacsapó szelep, PTFE ház, 3/8 hüvelykes csőméret, beépített mechanizmus
€731.90 /Mértékegység