PARKER C sorozat, Poppet típusú visszacsapó szelepek


Szűrő
Repedésnyomás: 10 psi , Max. Üzemi nyomás: 3000 psi , Tömítés anyaga: Fluorkarbon gumi , Ülés anyaga: Fluorkarbon gumi , tavaszi anyag: 316 Stainless Steel
StílusModellMax. Hőmérséklettest anyagaCsatlakozás méreteMax. VíznyomásMax. Munkahelyi nyomásKimeneti csatlakozásMéretKapcsolat típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
8A-C8L-10-SS
-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€379.61
B
4Z-C4L-10-SS
-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "CPI (R)€185.02
B
6Z-C6L-10-SS
-15 foktól 400 fokig F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "CPI (R)€349.55
B
8Z-C8L-10-SS
-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)€385.23
A
2A-C2L-10-SS
-15 foktól 400 fokig F316 SS1/4 "- 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€207.98
C
6Z-C6L-10-BN-B
-30 foktól 275 fokig F-3 / 8 "3000 psi CWP3000 psiEgyhengeres tömörítés3 / 8 "CPI (R)€209.93
C
4A-C4L-10-BN-B
-30 foktól 275 fokig FSárgaréz1/4 "- 3/4"3000 psi CWP3000 psiKét hüvelyes tömörítés1 / 4 "A-LOK (R)€107.21
C
4Z-C4L-10-BN-B
-30 foktól 275 fokig FSárgaréz1/4 "- 3/4"3000 psi CWP3000 psiEgyhengeres tömörítés1 / 4 "CPI (R)€92.75
C
6A-C6L-10-BN-B
275 fok F-3 / 8 "3000 psi CWP3000 psiKét hüvelyes tömörítés3 / 8 "A-LOK (R)€214.33
A
4A-C4L-10-SS
400 fok F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€188.78
A
6A-C6L-10-SS
400 fok F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€326.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?