PARKER Ellenőrizd a szelepet


Szűrő
Max. Bemeneti nyomás: 5000 psi , Max. Nyomás: 5000 psi , Max. Viszkozitás: 45-2000 SSU , Max. Víznyomás: 150 psi , Max. Munkahelyi nyomás: 5000 psi , Üzemi hőmérséklet: -45 ° C és 132 ° C között , Gyűrű anyaga: SS , Ülés anyaga: Fém , Alak: Sorban , tavaszi anyag: PTFE
StílusModellAnyagtest anyagaTestméretMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletMin. Működési hőmérsékletTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
CPH104P
---8 gpm----€99.96
B
CVH081P
---10 gpm----€41.29
C
DT-620-MSMO-5
-Acél5 / 8 "-5000 psi---€193.57
ajánlatkérés
D
CVH103P
---16 gpm----€44.83
E
DT-750-MOMS-5
-Acél3 / 4 "-5000 psi---€115.18
ajánlatkérés
F
A5VC5-MG
Acetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€23.33
F
A4VC4-MG
Acetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€22.84
F
A6VC6-MG
Acetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€24.71
G
Fb6mcvc4-hblk-05
KynarKynar--300 psi150 fok F-17.8 ° C-€31.57
H
CV-1-1144
PTFE----Környezeti hőmérséklet: 32 - 212 F, Folyadék: 32 - 266 F-1 15 / 64 "€597.69
I
CV-1-2288
PTFE----Környezeti hőmérséklet: 50 - 212 F, Folyadék: 50 - 266 F-1 31 / 64 "€832.97
I
CV-1-2244
PTFE----Környezeti hőmérséklet: 32 - 212 F, Folyadék: 32 - 266 F-1 15 / 64 "€587.83
H
CV-1-1188
PTFE----Környezeti hőmérséklet: 32 - 212 F, Folyadék: 32 - 266 F-1 55 / 64 "€809.80
I
CV-1-6644
PTFE----Környezeti hőmérséklet: 50 - 212 F, Folyadék: 50 - 266 F-1 15 / 64 "€688.74
I
CV-1-6666
PTFE----Környezeti hőmérséklet: 50 - 212 F, Folyadék: 50 - 266 F-1 15 / 64 "€683.64
I
CV-1-6688
PTFE----Környezeti hőmérséklet: 50 - 212 F, Folyadék: 50 - 266 F-1 31 / 64 "€817.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?