Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8A-C8L-10-BN-B Visszacsapó szelep, sárgaréz | AB3AWL 1RBE8

PARKER 8A-C8L-10-BN-B Visszacsapó szelep, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3AWL Modell: 8A-C8L-10-BN-BKereszthivatkozás: 1RBE8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€218.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Csatlakozás mérete1/4 "- 3/4"
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Repedési nyomás10 psi
Folyik3.3 gpm
Hex méret1.25 "
Hossz4 1 / 16 "
AnyagSárgaréz
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet-30 foktól 275 fokig F
Max. Víznyomás3000 psi CWP
Max. Munkahelyi nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozásKét hüvelyes tömörítés
Tömítés anyagaNitrilgumi
Ülés anyagaFluorkarbon gumi
Méret1 / 2 "
Tavaszi anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481301010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VíznyomásKapcsolat típusaRepedési nyomásÜlés anyagaMéretFolyikTételHosszÁr
PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Instrukciós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 fok FFNPT1 psiBuna N.1 / 4 "2.4 gpm 60 F-on 1000 psig bemeneti nyomássalMűszerellenőrző szelep2 13 / 32 "€176.26
PARKER 6F-C6L-1-SS-GR műszeres visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS 6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 fok FFNPT1 psiBuna N.3 / 8 "7.1 gpm 60 F-on 1000 psig bemeneti nyomássalMűszerellenőrző szelep3"€359.10
PARKER 8F-C8L-1-SS-GR műszeres visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS 8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 fok FFNPT1 psiBuna N.1 / 2 "11.2 gpm 60 F-on 1000 psig bemeneti nyomássalMűszerellenőrző szelep3 9 / 16 "€391.00
PARKER 16Z-C16L-10-BN-B műszeres visszacsapó szelep, sárgaréz, 1 hüvelykes, kompressziós, soros poppet, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Műszerellenőrző szelep-€53.98
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B műszeres visszacsapó szelep, sárgaréz, 3/4 hüvelykes, kompressziós, soros poppet, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Műszerellenőrző szelep-€379.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8A-C8L-10-BN-B Visszacsapó szelep, sárgaréz
€218.38 /Mértékegység