Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8Z-C8L-10-SS visszacsapó szelep, SS, egy hüvelyes kompressziós | AB3AWH 1RBE2

PARKER 8Z-C8L-10-SS visszacsapó szelep, SS, egy hüvelyes tömörítés

Raktáron
Tétel: AB3AWH Modell: 8Z-C8L-10-SSKereszthivatkozás: 1RBE2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€412.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyaga316 SS
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaCPI (R)
Repedési nyomás10 psi
Folyik3.3 gpm
Hex méret1.25 "
Hossz4 1 / 16 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet-15 foktól 400 fokig F
Max. Víznyomás6000 psi CWP
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Tömítés anyagaFluorkarbon gumi
Ülés anyagaFluorkarbon gumi
Méret1 / 2 "
Tavaszi anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481302090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklettest anyagaCsatlakozás méreteMax. VíznyomásMax. Munkahelyi nyomásKimeneti csatlakozásMéretKapcsolat típusaÁr
PARKER 2A-C2L-10-SS visszacsapó szelep, SS | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1/4 "- 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€222.68
PARKER 4A-C4L-10-SS visszacsapó szelep, SS, két hüvelyes tömörítés | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400 fok F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€202.11
PARKER 6A-C6L-10-SS visszacsapó szelep, SS, két hüvelyes tömörítés | AB3AWC 1RBD3 6A-C6L-10-SS400 fok F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€349.22
PARKER 8A-C8L-10-SS visszacsapó szelep, SS, két hüvelyes tömörítés | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€406.41
PARKER 4Z-C4L-10-SS visszacsapó szelep, SS, egy hüvelyes kompressziós | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "CPI (R)€198.08
PARKER 6Z-C6L-10-SS visszacsapó szelep, SS, egy hüvelyes kompressziós | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "CPI (R)€374.23
PARKER 4A-C4L-10-BN-B visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes csatlakozási méret, sárgaréz | AB3AWJ 1RBE6 4A-C4L-10-BN-B-30 foktól 275 fokig FSárgaréz1/4 "- 3/4"3000 psi CWP3000 psiKét hüvelyes tömörítés1 / 4 "A-LOK (R)€114.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8Z-C8L-10-SS visszacsapó szelep, SS, egy hüvelyes tömörítés
€412.44 /Mértékegység