PARKER 339-es sorozatú visszacsapó szelepek, csak anya-hüvely csatlakozással


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Áramlási sebesség: 35-323 scfm , Üzemi nyomás: 0-250, 0-17 Bár , Üzemi hőmérséklet: -18 ° C és 82 ° C között , Tömítés anyaga: uretán
StílusModellKikötőÁr (ÁFA nélkül)
A
00339G3001
BSPP€91.43
ajánlatkérés
A
003393002
NPT€113.56
ajánlatkérés
A
003393000
NPT€63.50
ajánlatkérés
A
003393001
NPT€93.33
ajánlatkérés
A
003393003
NPT€145.96
ajánlatkérés
A
003393004
NPT€251.79
ajánlatkérés
A
00339G3000
NPT€62.25
ajánlatkérés

339-es sorozatú visszacsapó szelepek, csak anya-hüvely csatlakozással

A Parker 339 sorozatú visszacsapó szelepeket úgy tervezték, hogy lehetővé tegyék a levegő szabad áramlását egy irányban, miközben megakadályozzák a nulla áramlást az ellenkező irányba, így biztosítva a zavartalan működést az ipari berendezésekben. Ezek az egységek nagy teherbírású sárgaréz konstrukcióval rendelkeznek az alacsony súrlódás és korrózióállóság érdekében, és uretán tömítésekkel rendelkeznek, amelyek szűk tűréseket, valamint kiváló kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak zord környezetben. Anya-hüvelyes csatlakozásokat biztosítanak, hogy pozitív tömítést képezzenek a szelepnyílások és a csővégek között. Válasszon a visszacsapó szelepek széles skálájából, amelyek NPT és BSPP port változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?