Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4A-C4L-10-BN-B visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes csatlakozási méret, sárgaréz | AB3AWJ 1RBE6

PARKER 4A-C4L-10-BN-B visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes csatlakozási méret, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3AWJ Modell: 4A-C4L-10-BN-BKereszthivatkozás: 1RBE6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€114.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaSárgaréz
Csatlakozás mérete1/4 "- 3/4"
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Repedési nyomás10 psi
Folyik0.75 gpm
Hex méret3 / 4 "
Hossz2 13 / 32 "
AnyagSárgaréz
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet-30 foktól 275 fokig F
Max. Víznyomás3000 psi CWP
Max. Munkahelyi nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozásKét hüvelyes tömörítés
Tömítés anyagaFluorkarbon gumi
Ülés anyagaFluorkarbon gumi
Méret1 / 4 "
Tavaszi anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481301010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklettest anyagaCsatlakozás méreteMax. VíznyomásMax. Munkahelyi nyomásKimeneti csatlakozásMéretKapcsolat típusaÁr
PARKER 2A-C2L-10-SS visszacsapó szelep, SS | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1/4 "- 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€222.68
PARKER 4A-C4L-10-SS visszacsapó szelep, SS, két hüvelyes tömörítés | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400 fok F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€202.11
PARKER 6A-C6L-10-SS visszacsapó szelep, SS, két hüvelyes tömörítés | AB3AWC 1RBD3 6A-C6L-10-SS400 fok F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€349.22
PARKER 8A-C8L-10-SS visszacsapó szelep, SS, két hüvelyes tömörítés | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€406.41
PARKER 4Z-C4L-10-SS visszacsapó szelep, SS, egy hüvelyes kompressziós | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "CPI (R)€198.08
PARKER 6Z-C6L-10-SS visszacsapó szelep, SS, egy hüvelyes kompressziós | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "CPI (R)€374.23
PARKER 8Z-C8L-10-SS visszacsapó szelep, SS, egy hüvelyes kompressziós | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)€412.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4A-C4L-10-BN-B visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes csatlakozási méret, sárgaréz
€114.79 /Mértékegység