Légcsiszolók és pufferek

Szűrő

DYNABRADE -

Légpuffer

StílusModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességMin. Tömlő méreteTeljes hosszPad méretÁr (ÁFA nélkül)
A494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€2,119.80
B514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,510.34
C514301 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,534.92
D514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6–8 ”€2,408.76
E534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,810.70
F575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€1,033.65
G514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,417.59
H513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6–8 ”€2,392.07
DYNABRADE -

Légcsiszoló / puffer

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A57126520Hátulsó10,000 rpm8.25 "€1,503.73
B551269.2537Front12,000 rpm9.5 "€1,506.46
AME INTERNATIONAL -

Légpuffer

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A79600€110.88
ajánlatkérés
A79610€138.60
ajánlatkérés
CHICAGO PNEUMATIC -

Légcsiszoló / puffer

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességTeljes hosszPad méretGázkarÁr (ÁFA nélkül)
ACP7201P4.518Fogantyún keresztül2500 rpm6.5 "3"ravasz€349.93
BCP7269P6.2525Hátulsó2600 rpm12.4 "8"Fogantyú€744.61
SCOTCH-BRITE -

Cross Buffs

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A7000121125€10.85
B7000121124€7.43
C7000121120€11.15
D7000121147€10.70
E7000121119€7.43
F7000121121€14.05
G7100054448€13.83
STANDARD ABRASIVES -

Cross Buffs

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A66000006081€12.05
A725007€7.21
A725006€12.26
B66000047457€8.34
SPEEDAIRE -

Mini Air Polisher 3 hüvelykes betét 2100 XNUMX / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10D239AA2BZW€88.43
INGERSOLL-RAND -

Légcsiszoló / puffer 3 "pad 6000 ford / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3129XPAA4KZF€325.06
DYNABRADE -

Air Polisher 5 hüvelykes párna 5500 XNUMX / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
58455AB8FUA€1,378.43
SPEEDAIRE -

Légcsiszoló / puffer 7 hüvelykes pad

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
21AA94AB6EEZ€519.56

Légcsiszolók és pufferek

A légcsiszolók és -pufferek sűrített levegővel működő folteltávolítók vagy felület-előkészítő eszközök, amelyek alternatív megoldást nyújtanak a hagyományos gumikupacs-polírozáshoz. Raptor Supplies a Dynabrade, Ingersoll-Rand légfényezők és pufferek széles választékát kínálja, Speedaire és a Chicago Pneumatikus. Dynabrade A légpufferek derékszögű, forgó pufferek, amelyeket fém, beton, gránit és egyéb kemény felületekre terveztek. Biztonsági fojtószelep-zárral rendelkeznek a sebesség szabályozásához, és puha markolattal a kanyarokban való jobb munkavégzés érdekében. Képesek a fejeket 5000 RPM maximális fordulatszámmal forgatni a sima felület érdekében. A Dynabrade légpuffer/polírozó kombinált szerszámokat is kínál 12000 RPM maximális fordulatszámmal. Ingersoll-Rand A 3 hüvelykes pneumatikus légpolírozók/ütközők pisztolymarkolattal rendelkeznek az egyszerű egykezes kezelés érdekében, és nagy sebességet biztosítanak (akár 6400 RPM) alacsonyabb nyomáson (90 PSI). Ezek a pneumatikus szerszámok kioldó mechanizmussal vannak felszerelve a sebesség és a légáramlás szabályozására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?