Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA94 Légcsiszoló / puffer 7 hüvelykes pad | AB6EEZ

SPEEDAIRE 21AA94 Légfényező/puffer 7 hüvelykes Pad

Raktáron
Tétel: AB6EEZ Modell: 21AA94
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
€519.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló / puffer
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.2
CFM @ Teljes terhelés24
KimerítHátulsó
Szabad sebesség2500
FogantyúAlumínium
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz12 "
Pad méret7"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8467111040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA94 Légfényező/puffer 7 hüvelykes Pad
€519.55 /Mértékegység