Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7269P Légfényező/puffer 8 hüvelykes Pad 2600 Rpm | AA2VGT 11C928

CHICAGO PNEUMATIC CP7269P légfényező/puffer 8 hüvelykes pad 2600 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VGT Modell: CP7269PKereszthivatkozás: 11C928
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
€744.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló / puffer
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.25
CFM @ Teljes terhelés25
KimerítHátulsó
Szabad sebesség2600 rpm
FogantyúAlumínium gumifogantyúval
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz12.4 "
Pad méret8"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességTeljes hosszPad méretGázkarÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Légfényező/puffer 3 hüvelykes Pad 2500 Rpm | AA2VGG 11C918 CP7201P4.518Fogantyún keresztül2500 rpm6.5 "3"ravasz€349.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7269P légfényező/puffer 8 hüvelykes pad 2600 ford./perc
€744.61 /Mértékegység