Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 49440 légpuffer 3 hüvelykes párna 3200 8 / perc | AB25FMQ 857HXNUMX

DYNABRADE 49440 légpuffer 3 hüvelykes pad 3200 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB8FMQ Típus: 49440Kereszthivatkozás: 25H857
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
€2,404.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuffer
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.5
CFM @ Teljes terhelés26
KimerítHátulsó
Szabad sebesség3200 rpm
FogantyúÖsszetett
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz16 "
Pad méret3"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8-24
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességMin. Tömlő méreteTeljes hosszPad méretÁr
DYNABRADE 51393 6-8 hüvelykes légpuffer 4500 8 / perc | AB25FNL 876HXNUMX 513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6–8 ”€2,728.22
DYNABRADE 51400 légpuffer 3 hüvelykes párna 3200 8 / perc | AB25FNM 877HXNUMX 514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,486.36
DYNABRADE 51401 légpuffer 3 hüvelykes betét 5000 ford / perc | AB8FNN 25H878 514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,644.85
DYNABRADE 51430 légpuffer 5 hüvelykes betét 3200 8 / perc | AB25FNP 879HXNUMX 514301 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,633.42
DYNABRADE 51470 6-8 hüvelykes légpuffer 2000 fordulat / perc | AB8FNQ 25H881 514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6–8 ”€2,829.74
DYNABRADE 53460 légpuffer 3 hüvelykes párna 3200 8 / perc | AB25FRB 941HXNUMX 534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,982.88
DYNABRADE 57550 légpuffer 3 hüvelykes párna 2400 8 / perc | AB25FTE 969HXNUMX 575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€1,131.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 49440 légpuffer 3 hüvelykes pad 3200 ford./perc
€2,404.49 /Mértékegység