DYNABRADE Légpuffer


Szűrő
Kipufogó: Hátulsó , Fogantyú anyaga: Összetett , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú
StílusModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességMin. Tömlő méreteTeljes hosszPad méretÁr (ÁFA nélkül)
A
51470
1 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6–8 ”€2,829.74
B
57550
1 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€1,131.94
C
49440
1 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€2,404.48
D
51400
1 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,486.36
E
51430
1 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,633.42
F
51401
1 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,644.85
G
53460
1 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,982.87
H
51393
3 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6–8 ”€2,728.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?