HVLP szórópisztolyok

Szűrő

3M -

HVLP szórópisztoly, 13 Cfm

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A16578€776.96
B16579€613.81
DEVILBISS -

HVLP szórópisztolyok

A DeVilbiss nagy térfogatú alacsony nyomású (HVLP) szórópisztolyokat úgy tervezték, hogy aeroszolizálják és a festéket alacsony nyomáson, nagy levegőmennyiség felhasználásával hajtsák meg; ideális gyártáshoz és festéshez. Ezek az FLG4 sorozatú szórópisztolyok szifonnal rendelkeznek a festékszóró gyors és területközpontú kijuttatásához, és többféle sebességbeállítással rendelkeznek a kívánt működéshez. 3 CFM-től 22 CFM-ig terjedő levegőfogyasztású változatok, valamint gravitációs előtolás, szívó adagolás, szifon és nyomós adagoló csésze opciók állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModelllevegő fogyasztásFúvóka méreteMinta méreteÁr (ÁFA nélkül)
AEGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€894.37
BCOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€1,016.75
CJGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,218.09
DFLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€764.67
EFLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€809.17
FFLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€731.98
GEXL-620G-1816.0 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm12 "€1,789.79
HJGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,256.97
CJGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,270.60
BINKS -

HVLP szórópisztolyok

StílusModelllevegő fogyasztásFúvóka méreteMinta méreteÁr (ÁFA nélkül)
A1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "hogy 6"€1,035.84
B2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "hogy 12"€1,172.99
C2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "hogy 12"€1,494.36
TITAN TOOL -

Hvlp szórópisztoly nyomás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0277034AC2ZDD€674.21
BINKS -

Hvlp szórópisztoly készlet Gravity

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
98-3170AC3HKV€593.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?