Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 58455 Air Polírozó 5 hüvelykes párna 5500 8 / perc | AB25FUA 988HXNUMX

DYNABRADE 58455 Légfényező 5 hüvelykes pad 5500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB8FUA Típus: 58455Kereszthivatkozás: 25H988
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
€1,619.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés16
KimerítHátulsó
Szabad sebesség5500 rpm
FogantyúÖsszetett
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz11 "
Pad méret5"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8467111040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 58455 Légfényező 5 hüvelykes pad 5500 ford./perc
€1,619.33 /Mértékegység