Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 51430 légpuffer 5 hüvelykes betét 3200 8 / perc | AB25FNP 879HXNUMX

DYNABRADE 51430 légpuffer 5 hüvelykes pad 3200 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB8FNP Típus: 51430Kereszthivatkozás: 25H879
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
€1,534.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuffer
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6
CFM @ Teljes terhelés24
KimerítHátulsó
Szabad sebesség3200 rpm
FogantyúÖsszetett
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9.75 "
Pad méret5"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességMin. Tömlő méreteTeljes hosszPad méretÁr
DYNABRADE 49440 légpuffer 3 hüvelykes párna 3200 8 / perc | AB25FMQ 857HXNUMX 494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€2,119.80
DYNABRADE 51393 6-8 hüvelykes légpuffer 4500 8 / perc | AB25FNL 876HXNUMX 513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6–8 ”€2,392.06
DYNABRADE 51400 légpuffer 3 hüvelykes párna 3200 8 / perc | AB25FNM 877HXNUMX 514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,417.59
DYNABRADE 51401 légpuffer 3 hüvelykes betét 5000 ford / perc | AB8FNN 25H878 514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,510.33
DYNABRADE 51470 6-8 hüvelykes légpuffer 2000 fordulat / perc | AB8FNQ 25H881 514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6–8 ”€2,408.76
DYNABRADE 53460 légpuffer 3 hüvelykes párna 3200 8 / perc | AB25FRB 941HXNUMX 534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,810.70
DYNABRADE 57550 légpuffer 3 hüvelykes párna 2400 8 / perc | AB25FTE 969HXNUMX 575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€1,033.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 51430 légpuffer 5 hüvelykes pad 3200 ford./perc
€1,534.92 /Mértékegység