Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 57126 Air Polírozó / puffer 3 hüvelykes párna 10000 Rpm | AB8FRY 25H963

DYNABRADE 57126 Légfényező/puffer 3 hüvelykes pad 10000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB8FRY Típus: 57126Kereszthivatkozás: 25H963
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
€1,503.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló / puffer
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5
CFM @ Teljes terhelés20
KimerítHátulsó
Szabad sebesség10,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz8.25 "
Pad méret3"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.41
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

A Dynabrade 57126 légpolírozó/puffer egy Dynabrade Dynabuffer véletlenszerű orbitális polírozó, amely ideális kisebb felületi hibák, például csiszolási karcok kijavítására egy kétlépcsős polírozó rendszerben, amely csiszolási és polírozási műveleteket is tartalmaz. Ez a Dynabrade polírozó egy 3 mm átmérőjű eltolt pályán mozgatja a 14 hüvelykes támasztékpárnát vagy az opcionális polírozót.

Jellemzők:

  • A Dynabrade 57126 légpolírozó/puffer szabadalmaztatott kiegyenlítő rendszerrel rendelkezik, amely kezeli a terhelés alatti rezgéseket a zökkenőmentes működés érdekében.
  • Nem károsító házburkolattal rendelkezik, amely szigetelt a felhasználói kényelem érdekében. A felhasználók opcionális Dynabrade 53163 oldalfogantyút is hozzáadhatnak az egységhez.
  • Ez a ceruzacsiszoló felszerelhető egy biztonsági reteszelő fojtókarral, amely jobbra vagy balra állítható a könnyű kezelés érdekében.
  • A gyors működés érdekében Dynabrade 56142 kampós hátlappal és 97166 akasztókonzollal érkezik.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dynabrade 10681 légszűrő-szabályozó-kenőrendszerek: Ezek az FRL-rendszerek szabályozzák a légnyomást, megszűrik a szennyezett vizet, és kenik ezt a 3 hüvelykes levegőfényezőt.
  • Dynabrade 95842 Air Lube: Ez a kenőanyag megakadályozza a rozsda vagy iszap képződését.
  • Dynabrade 96525 szerszámjavító készlet: Ez a készlet a légpolírozó puffer szét-/összeszereléséhez szükséges eszközöket tartalmazza.
  • Dynabrade 96537 Motor Tune-Up Kit: Ez a készlet válogatott alkatrészeket tartalmaz az egység motorjának karbantartásához és javításához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi hangot ad ki ez a Dynabrade 57126 légpolírozó/puffer?

V. Ez a Dynabrade polírozógép maximális zajszintje 79 dB(A).

K. Milyen csatlakozások állnak rendelkezésre ebben a Dynabrade polírozóban?

V. Ez a Dynabrade 57126 légpolírozó/puffer 1/4 hüvelykes NPT csatlakozóval rendelkezik egy 3/8 hüvelykes belső átmérőjű levegőtömlő felszereléséhez.

K. Mi ennek a Dynabrade 57126 légpolírozónak/puffernek a sebessége?

V. Ez a Dynabrade polírozó 0.2 LE-s (149 W) motorját 10000 7000 ford./perc szabad fordulatszámhoz és XNUMX RPM terhelés alatti fordulatszámhoz használja.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességTeljes hosszÁr
DYNABRADE 55126 Air Polírozó / puffer 3 hüvelykes betét 12000 Rpm | AB8FRL 25H952 551269.2537Front12,000 rpm9.5 "€1,506.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 57126 Légfényező/puffer 3 hüvelykes pad 10000 ford./perc
€1,503.73 /Mértékegység