Válassz egy language

Deutsch

English

SPEEDAIRE

Speedaire leányvállalata és trademaaz ipari óriás rked márkája Grainger, ami egy Americai Fortune 500 cég. Több évtizedes tapasztalattal és tudással, Grainger a karbantartás, javítás és üzemeltetés egyik legnagyobb forgalmazójává váltrational termékek az építőiparban, a gyártásban, az elektromosságban, az automatizálásban és az autóiparbanmobile iparágak. Grainger 1927-ben alapították Lake Forestben, Illinois államban, az Egyesült Államokban, és világszerte több mint 3 millió ügyfelet ért el. KATT ide

Szűrő

pneumatics

Power Tools

Festék berendezések és kellékek

Power Transmission

Szaniterek

Kültéri felszerelések

Flotta és járműkarbantartás

pneumatics Szűrő

pneumatic EszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Légszalag csiszolók

    Speedaire A légszalagos csiszolókat úgy tervezték, hogy 90 psi nyomással kisimítsák és kontúrozzák a fém és fa belső és külső sarkait. Puha párnákkal rendelkeznek az érintkező karokon maximkényelem és könnyedség működés közben. ThesA légszalagos csiszolók alumínium házzal és a maximum forgási sebesség 20000 ford./perc.

  • Levegő-leválasztó eszközök

    Speedaire A levegőelzáró szerszámok sűrített levegővel működnek, és úgy lettek kialakítva, hogy eltávolítsák a kipufogó- és kipufogócsöveket a kipufogógáz-csere során. Kínálnak a maximum forgási sebessége 22000 ford/perc és üzemi nyomása 90 psi, és könnyen átvágható fémlemezen, anyákon és csavarokon.

  • Levegős csiszológépek

    Speedaire légtárcsás csiszolók festék eltávolítására, töltőanyag formázására szolgálnakhes, hegesztési varratsimítás és rozsdamentesítés légerővel. Kompozit házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a maximum üzemi nyomás 90 psi, és biztosítsa a maximum forgási sebesség 16500 ford./perc.

  • Légfúrók

    Speedaire A légfúrók sebességet, pontosságot és egyenletes teljesítményt kínálnak számos fúrási feladathoz sűrített levegővel. Ergonómikus kialakításúak, így nehezen hozzáférhető és korlátozott helyeken is használhatókpace alkalmazások. Fényben kaphatók, general és ipari besorolású modellek.

  • Légcsiszolók

    Speedaire A légköszörűket erős köszörülési, horgolási, sorjázási, vágási és csiszolási műveletekhez, valamint nagy sebességű polírozáshoz és csiszoláshoz használják szűk helyeken. Jellemzőjük a maximum forgási sebesség 15000 ford./perc 25 cfm légáramlás mellett.

  • Légfegyver tartozékok

    Speedaire légpisztoly-tartozékok közé tartoznak a forgó/elosztó/könyökön elforgatható légpisztolyok, forgácspajzsok, hosszabbítócsövek és homokfúvópisztolytáskák a pne javítására, javítására és karbantartásáraumatic szerszámok a hosszabb élettartam érdekében.

  • Légfegyver fúvókák

    Speedaire A légpisztoly fúvókáit pne-vel való használatra terveztékumatic és sűrített levegős szerszámok a levegőfogyasztás csökkentéséreptibe a sűrített levegő gazdaságos használatához, miközben csökkenti a zajszintet. Hosszabbító csövek, biztonsági fúvókák, tűfúvókák és fúvókakészletek is kaphatók.

  • Légfegyverek

    Speedaire A szifonos szórópisztolyok olajok, oldószerek, tisztítószerek, rovarirtó szerek és bevonatok permetezésére alkalmasak. Szabványos fúvókával, alumínium/acél testtel és 232 psi maximális üzemi nyomással rendelkeznek. Homokfúvó és légpisztoly készletek is rendelkezésre állnak.

  • Légkalapácsok

    Speedaire A légkalapácsokat az ívhegesztés utáni salak eltávolítására használják. 90 psi üzemi nyomással és 3/8 hüvelykes NPT levegőbemenettel rendelkeznek.

  • Levegő Impact Wrenches

    Speedaire levegő impact wrenches sűrített levegővel működnek, és percenként akár 1600 ütést is képesek leadni. Ők ideal A nagy nyomatékú alkalmazásokhoz pisztolymarkolat kialakítású trigger működtetés a kényelmes kezelés érdekében, és D-fogantyús stílusban is kaphatók.

  • Légi körmök

    Ideal a csapok pontosabb, gyorsabb és kisebb erőfeszítéssel történő beveréséhez, mint a kézi kalapácsokkal és tűzőgépekkel. Jellemző magas hő dissicsökkenti a kezelő fáradását, ezáltal meghosszabbítja a szerszám élettartamát. Nyírott és kerek fejű optikiegészítők

  • Levegők és olló

    Vastag fémlemezek precíz vágási műveleteihez, minimális éltorzítással. Szállítás a maximum légáramlási sebesség 21.2 cfm teljes terhelés mellett. 6.937, 7.625 és 9.0625 hüvelyk hosszúságban kaphatóhes

  • Légceruza-csiszolók

    Sűrített levegővel működik a kontúrok összekeveréséhez, a lyukak belsejének csiszolásához, a formák simításához vagy befejezéséhez és az alkatrészek sorjázásához. Golyóscsapágyakkal van felszerelve a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében és prevent kenőanyag szivárgás. 5.25 és 7.125 hüvelykes o hosszúságban kaphatóptikiegészítők

  • Légcsiszolók és pufferek

    Beton-, gránit- és fémfelületek csiszolására, tisztítására és fényesítésére tervezték. Ingyenes üresjárati sebességet biztosít 2500 ford./percig, és képes kezelni a maximum nyomás 90 psi. Kapható kompozit és alumínium fogantyúval optikiegészítők

  • Légcsavarók

    pneumatic racsnis torque wrenches meghúzásra alkalmas ill loosalacsony és közepes méretű csavarok és anyák rögzítése. Szállítás a maximum forgatónyomaték és 90 ft-lb terhelés nélküli szabad fordulatszám és 350 ford./perc szabad fordulatszám, újraspectívan. 5.25 és 14 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatóhes

  • Légcsiszoló

    Alkalmas rozsda és festék eltávolítására, valamint autóipari alkatrészek és fémmegmunkáló elemek kisimítására, örvénymentes felület érdekében. Gyorsabb anyageltávolítási sebesség elérésére képes, mint az elektromos csiszolók. 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 és 0.8 LE változatokban kapható

  • Légfűrészek

    General- / Ipari használatra tervezett dugattyús fűrészek egyenes és ívelt vágásokhoz fém, acél, üvegszál, fa és műanyag felületeken. Hozzáférhetőssikompakt spaces és a műveletek egyetlen kézzel történő végrehajtása. Teljes terhelésű sebességet biztosít akár 10 cfm-ig

  • Légcsavarhúzók

    Belső tengelykapcsoló-beállítással és előre- és hátrameneti szelepekkel felszerelve a könnyű kezelhetőség érdekében kis igénybevétel eseténsembly és javítási alkalmazások. Kibírja a maximum nyomás 90 psi. Pisztolyban és egyenes nyéllel optikiegészítők

  • Levegő tűzőgépek

    Léghajtású tűzőpisztolyok ideal befejezéshez, framtetőfedési és padlóburkolási feladatokat. 360 fokban állítható kipufogónyílásokkal rendelkezik, amelyek távol tartják a port és a törmeléket a munkadarabtól. Kezelje a 70 és 110 psi közötti légnyomást

  • Levegőcsapoló eszközök

    Széles körben használják menetfúró alkalmazások biztosítására maximum nyomaték és orsó fordulatszám. Gyorsan cserélhető szerszámtartókkal rendelkezik, amelyek alacsony súrlódást és csökkentett állásidőt biztosítanak. Ingyenes fordulatszám 250 ford./percig a maximum légnyomás névleges 120 psi

  • Darálók

    A fémmegmunkálási, asztalosipari, hegesztő- és HVAC-szolgáltatások során anyagok köszörülésére, formázására és csiszolására használt légmatrica-csiszolók. Bármelyik felszerelt csiszolóval használhatónes kardszárnyú delfinrbide burs teljes terhelésű sebességet biztosít akár 22 cfm-ig

  • Gravírozó Tollak

    General-Gravírozó tollak, amelyeket precíz és állandó nyomok készítésére terveztek a fán, ceramic, műanyag és fém felületek. Műanyag házzal a prevent külső szennyeződések bejutásainants. Megkövetel egy constant sűrített levegő ellátás akár 3400 ütés/perc sebességgel

  • Tűmérlegelők

    Malomlerakódások, régi festékek és rozsda eltávolítására szolgál fémfelületekről zárt térbenpaces, sarkok és ívelt területek. Akár 4600 bpm sebesség leadására is képes. 12.5-től 18.125-ig terjedő hosszban kínáljukhes

  • Szegecsek

    Légszegecsek, amelyek célja a szegecsek gyors behajtása üvegszálas tetőkbe, ablakokbands, fogas uaps és szélvédők. Alumínium/kompozit konstrukció a kiváló fényvisszaverő képesség, a magas hővezetőképesség és a korrózióállóság érdekében. 8.9 és 13.375 közötti hosszúságban kaphatóhes

  • Forgó csatlakozók

    Alkalmazzon forgó vagy forgó mozgást az eltávolításhozinate compressia pne bekapcsolása és megtöréseumatic csövek lines. Biztosítson biztonságos csatlakozást a csövek és a kompatibilis levegőtömlők között a karbantartáshoz optimum légáramlási állapot. Elérhető 1/4 és 3/8 hüvelykes o-s horgászméretbenptikiegészítők

Sűrített levegő kezeléseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Légvezeték zárószelepek

    Speedaire a légvezeték elzáró szelepeket prevent véletlen gép start-up a szerviz- és karbantartási műveletek során. 175 fokig képesek ellenállni a hőmérsékletnek és a nyomásnakrees F és 300 psi, respectívan.

  • Légszabályozók

    Speedaire a levegőszabályozók a levegő bemeneti nyomásának szabályozására szolgálnaknes a pneumatic eszközök. Alumínium/cink testtel rendelkeznek, amely akár 450 psi nyomást is képes ellenállni, és a maximum légáramlási sebesség 2000 cfm.

  • Szűrőelemek összeforrása

    Speedaire A koaleszcens szűrőelemek szénelemeket, koaleszcens szűrőelemeket, olajeltávolító elemeket és szénszűrőket tartalmaznak. A 0.01 mikronos sűrített levegő szűrők mikroüveg közeggel rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy felfogják a szennyeződéseketinants, ​​levegőben szálló részecskék és olajgőzök, és 12 és 500 CFM közötti áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

  • Sűrített levegős szűrők

    Speedaire A sűrített levegő szűrőket, más néven vezetékszűrőket a szennyeződések eltávolítására terveztékinants sűrített levegőből komprssitovább. ThesA légszűrők felfogják a szennyeződéseket, amellett, hogy eltávolítják a nedvességet, hogy jobb légáramlást biztosítsanak a kompresszorban.

  • Szárítószárítók

    Speedaire A szárítószeres szárítókat a por, szennyeződés, vízgőz és olajaeroszolok eltávolítására tervezték. Aktív szénszűrőkkel rendelkeznek ideal festékszóró alkalmazásokhoz, és 4 és 5 fokozatú változatban kaphatók.

  • Szűrőszabályozó kenőanyagok (FRL)

    Speedaire szűrőszabályzó kenőanyagok vannak ideal a későbbi komponensek, például hengerek és szelepek védelmére a csőlerakódások, rozsda, festékek vagy a berendezésbe irányuló csökkent levegőáramlás által okozott károsodástól. ThesAz e FRL-ek akár 250 psi nyomást is képesek kezelni a maximum légáramlási sebesség 186 cfm.

  • Szűrő / szabályozók

    Speedaire A szűrő / szabályozók légszűrővel és szabályozóval egy egységben vannak. Ők ideal a levegőben lévő részecskék eltávolítására a sűrített levegő ellátásból, valamint szabályozott és egyenletes légáramlási nyomás biztosítására. ThesAz egységek szeparátorral és árnyékoló rekeszekkel vannak felszerelve, amelyek hatékonyan választják el a nedvességet a sűrített levegőtől, valamint egy szabályozóval az egyenletes és egyenletes nyomás fenntartására.

  • General Cél szűrőelemek

    Speedaire general A szűrőelemek közé tartozik az aktív szén, sűrített levegő és general célú szűrőelemek és előszűrő elemek. Az aktívszén elemek 0.01 mikronos nanopor mikroüveg közeget tartalmaznak, amely alkalmas az olajszagok és gőzök eltávolítására. 15 és 1300 CFM közötti áramlási sebességgel kaphatók.

  • Olajeltávolító szűrők

    Speedaire olajeltávolító szűrőket használnak az eltávolításárainaAz olaj szagát és gőzét, valamint a visszatartott nedvességet a jobb légáramlás érdekében a kompresszorokban. Akár 1668 cfm légáramlást képesek szállítani a maximum nyomás 290 psi.

  • Olaj / víz szeparátorok

    Speedaire olaj/víz szeparátorok emulgeált poliglikolok, hűtőfolyadékok, szilícium csapdázására és megtartására szolgálnaknes és olajok, elválasztva azokat a kompresszor kondenzátumától. Sima és zökkenőmentes ártalmatlanítást tesznek lehetővé, szénzsákok és szűrők cseréje nélkül. ThesA szeparátorok 32 és 140 fok közötti hőmérsékletnek is ellenállnakrees F.

  • pneumatic Kondenzátumleválasztók

    Centrifugális légáramlási mintával integrálva, hogy eltávolítsa a terjedelmes szennyeződéseket a sűrített levegőből. Jellemzője az automatikus leeresztő lehetőség az automatikus vízelvezetéshezinage szennyeződéstől és kondenzátumrészecskéktől. Levegőáramlási sebesség akár 1950 cfm

  • pneumatic Kenőanyagok
  • pneumatic Moduláris FRL tartozékok

    Beépítési és cseretartozékok széles választéka, mint légbiztosítékok, burkolatok, lefolyók, szűrők clamps, szűrő falra szerelhető készletek, köd eliminators, tartókonzolok, cső adapters, sebesség clamp moduláris csatlakozók és T fogantyú átalakító készletek

  • Hűtött sűrített levegős szárítók

    A sűrített levegő harmatpontjának elnyomására szolgál a nedvesség utolsó nyomainak eltávolításával. Epoxi porszórt bevonattal rendelkezik a kiváló kopás és impact ellenállás. Akár 250 psi nyomást is képes kezelni

  • Helyettesítő szárítószer szárítókhoz

    Cserepatronok, amelyeket korlátozott mennyiségű levegő szárítására terveztek az alkalmazás helyén. Szilikagélből készült a magas hőstabilitás érdekében. Kompatibilis valamivel Speedaire 2YNL4 szárító légszárítók

pneumatic System ComponentsTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hengerrögzítő hardver

    Tartalmazza a rögzítőkészleteket, a szem és a kapocs tartóit, a lábat és az fátlange tartók, tartókonzolok, rúdhegyek és -szemek, csatlakozók és kapcsolótartók különféle léghengerek felszereléséhez. Flange tartók prevent eltolódásokat és szilárdságot és merevséget biztosítanak. Ideal kis furatú hengerekhez

  • Henger helyzetérzékelők
  • Úszó működtetésű leeresztő szelepek

    Úgy tervezték, hogy tiszta légáramlási útvonalat biztosítson sűrített levegős rendszerekben a preventduguláselhárítás és jó minőségű levegő biztosítása. Amint a víz meghaladja a kívánt szintet, egy automatikus leeresztő mechanizmus kinyitja a nyílást a felesleges víz elvezetésére. Alumínium konstrukció 232 PSI maximális nyomással

  • Metrikus rögzítő hardver

    A szerelőkészletek konzollal és rögzítő hardverrel vannak ellátva, amelyeket metrikus léghengerek felszereléséhez használnak. Horganyzott acélszerkezet a 40, 50, 63, 80 és 100 mm furatokhoz. Kapható átlátszó eloxált alumínium és festett acél változatban is

  • pneumatic Hengerek
  • pneumatic markolók
  • pneumatic Hangtompító

    Tartalmazza a légtelenítő nyílásokat és a kipufogó-, hangtompító- és sebességszabályozó hangtompítókat. Pne-ben használtumatic rendszerek, például szelepek és hengerek az elszívott levegő tisztítására és a működés közben keletkező zaj csökkentésére. Elérhető alumínium, sárgaréz, nikkelezett acél és nejlon változatban

  • pneumatic Zero Loss kondenzátum lefolyók

    Úgy tervezték, hogy a kondenzátumot sűrített levegő elvesztése vagy pazarolása nélkül távolítsa el. Rendelkezésre áll egy szintaktivált (úszó működtetésű leeresztő szelep) elektronikus érzékelő a szelep nyitásához és zárásához. Alumínium szerkezet 2 NPT bemeneti nyílással

  • Rotációs működtetők
  • Időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek
12

Az Speedaire

SpeedaireEgy Grainger márka, kiváló minőségű pne széles választékát kínáljaumaeszközök és felszerelések. Termékcsaládjába tartozik kompresszorok, nyomáskapcsolóhes, pneumatic hengerek és sűrített levegő szűrők, amelyeket úgy terveztek, hogy nagy nyomású körülmények között működjenek. Speedaire szarumatic léghengerek faliórái ideal olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs szükség mágneses érzékelő dugattyúra. ThesA kompakt hengerek rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, és ellenállnak a -40 és 200 fok közötti hőmérsékletnekrees F és a nyomás 200 psi-ig. These pneumaA tic hengerek alumíniumból készült végsapkával rendelkeznek a magas hőhatékonyság érdekében, és ezüst felülettel rendelkeznek a kiváló forraszthatóság érdekében. Speedaire A levegőszabályozók a levegő bemeneti nyomásának szabályozására szolgálnaknes a pneumatic eszközöket. ThesA sűrített levegős szerszámok cink/alumínium szerkezettel rendelkeznek, így ellenállnak a korróziónak a szabad felületeken, és ellenállnak a 450 psi nyomásnak. These Speedaire légszabályozók szállítják a maximum áramlási sebesség 2000 cfm, és 4 és 13.25 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatókhes. Válasszon a t széles kínálatábólhese légkompresszorok, légtömlők, légmotorok, légpisztolyok és forgó működtetők bekapcsolva Raptor Supplies, megbízható Speedaire elosztó.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Néhány Speedaire eszközök keresztezik az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Ingersoll Rand modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs eszközt keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor nagy valószínűséggel Raptor Supplies megfelelője van Speedaire rendelkezésre álló eszköz.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható Speedaire szerszámforgalmazó, teljes termékskáláját kínálja, beleértve a pne-t isumatic & elektromos szerszámok, kenőanyagok, levegőszabályozók és csiszolók, valamint festés és autómobile berendezések, alkatrészek és tartozékok. Célzott építőipari, gyártási, elektromos és automatizálási folyamatokhoz tudunk megfelelő termékeket ajánlani.

Szállítás

These Speedaire az eszközök a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes szerszámok megsérülhetnek szállítás közben. Ennélfogva these Speedaire a szerszámokat futárszállítással és légi szállítással szállítjuk a minimális állásidő érdekében.

Speedaire Versenyelőnyök

Speedaire Automatikus leeresztő szelepek

These automatikus leeresztő szelepek faliórái ideal kondenzvíz és olaj elvezetésére szűrőkből, utóhűtőkből, nedvességleválasztókból, szárítókból és levegőgyűjtő tartályokból. ThesAz időzített elektromos leeresztő szelepek állítható elektronikus időzítővel vannak felszerelve a szelepek automatikus nyitásához és zárásához. These Speedaire Az automatikus leeresztő szelepek szűrőgolyós szeleppel rendelkeznek a nagynyomású áramlási sebesség szabályozására és a súrlódási veszteségek csökkentésére. A 38X sorozat modelljei, mint például a 38XT33 és 38XR59, 35 és 95 fok közötti hőmérsékletet képesek kezelnirees F, míg a 13X sorozat modelljei, mint például a 13X524, 13X525, 13X526 és 13X528, 14 és 140 fok közötti üzemi hőmérséklet-tartományban működnek.rees F.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az az időzítő leeresztő szelep?

Az időzített leeresztő szelepek megbízható és költséghatékony szelepek, amelyek időszakosan kinyitják a leeresztő szelepet a specmennyi idő. A szelep néhány másodpercig nyitva lehetnds óránként az összegyűlt kondenzátum eltávolítására.

Mi az az automatikus leeresztő?

Az automatikus leeresztő egy 2/2-es szelep, amely akkor zár, ha a rendszer bizonyos nyomásnak van kitéve. A lefolyó kinyílik, amikor a folyadék felgyülemlik, és lehetővé teszi az úszó felemelkedését nyomáscsökkentéskor.

Hogyan működnek az automatikus leeresztő szelepek?

Az automatikus leeresztő szelepek lehetővé teszik a kondenzvíz leülepedését a szelep kondenzvíztartályába. Amikor a tartályban lévő folyadék felemelkedik addig a pontig, ahol az üléseket az úszó megemeli, szabályozott légnyomást küld a pne.umatic dugattyú a tipikusan zárt 3/4-es golyóscsap nyitásához.

Vannak Speedaire időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek pormentesek?

Igen, Speedaire Az időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek IP65 besorolású burkolattal rendelkeznek, hogy kiváló porállóságot biztosítsanak.

Nyitva kell hagynia a kompresszor leeresztő szelepét?

Ideally, minden napi használat után ürítse ki a nedvességtartályt. Ha a készüléket egy ideig nem használják, ajánlatos a leeresztő szelepet nyitva hagyni a következő használatig. Ez elősegíti a nedvesség teljes kiürülését, és ellenáll a korróziónak a tartály belső felületén.

Mekkora a nyomáskezelő képessége Speedaire időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek?

Speedaire Az időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek 250 és 4000 psi közötti nyomást képesek ellenállni.

Mi történik, ha a légkompresszor nincs leeresztve?

Ha a légkompresszorokat nem üríti ki megfelelően, a lefolyó berozsdásodik, és egy idő után nem működik. A tartály levegő helyett vízzel is megtelik, és a víz kifolyik a levegőtömlőn.