Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Légfényező/puffer 3 hüvelykes Pad 2500 Rpm | AA2VGG 11C918

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P légfényező/puffer 3 hüvelykes pad 2500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VGG Modell: CP7201PKereszthivatkozás: 11C918
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
€349.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló / puffer
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.5
CFM @ Teljes terhelés18
KimerítFogantyún keresztül
Szabad sebesség2500 rpm
FogantyúAlumínium gumifogantyúval
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.5 "
Pad méret3"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1 / 4 "-20
Gázkarravasz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8467290010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességTeljes hosszPad méretGázkarÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7269P Légfényező/puffer 8 hüvelykes Pad 2600 Rpm | AA2VGT 11C928 CP7269P6.2525Hátulsó2600 rpm12.4 "8"Fogantyú€744.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P légfényező/puffer 3 hüvelykes pad 2500 ford./perc
€349.93 /Mértékegység