VESTIL FWR sorozatú nagy teherbírású üvegszálas járórámpák


Szűrő
Kapacitás: 3000 lbs. , Szín: Fehér, Barna , Járdaszegélyek közötti távolság: 30 " , Anyaga: Üveggyapot , Rámpakeret anyaga: Alumínium , Rámpa rács anyaga: Üveggyapot , Használható rámpaszélesség: 30 "
StílusModellMélységMagasságHosszMax. MagasságMax. MunkamagasságHasználható rámpa hosszaSzélesség
A
FWR-3010-50
120 "6"--30 "-30 "
ajánlatkérés
B
FWR-3610-50
120 "7"--30 "-36 "
ajánlatkérés
C
FWR-3612-50
144 "7 1 / 4 "--35 "-36 "
ajánlatkérés
D
FWR-3012-50
144 "7"12 ft.35 "35 "144 "30 "
ajánlatkérés
E
FWR-3614-50
168 "7 1 / 2 "--45 "-36 "
ajánlatkérés
F
FWR-3014-50
168 "6 3 / 4 "14 ft.45 "45 "168 "30 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?