SQUARE D

A Square D, amelynek központja Andoverben (Massachusetts, USA) található, a Schneider Electric zászlóshajója, amely a kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz egyaránt kiváló minőségű elektromos berendezések vezető szállítója. A Square D 1902 óta gyárt elektromos berendezéseket, például elektronikus védőeszközöket, nyomáskapcsolókat, mágneskapcsolókat, megszakítókat és transzformátorokat. KATT ide

Szűrő

Elektromos

Motors

pneumatika

Szaniterek

Biztonság

minőségi

Kültéri felszerelések

HVAC és hűtés

Kéziszerszámok

Hidraulika

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos Szűrő

transzformerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Buck Boost Transformers

    Az UL és cUL (UL 506) listán szereplő alacsony feszültségű buck-boost transzformátorok NEMA 3A- / 3R besorolású burkolattal és helytakarékos áramköri kialakítással; kis feszültségváltozások biztosítására használják a terhelési követelményeknek való megfelelés érdekében. Konvertálja a 208Y / 120 V-os teljesítményt szabványos motorfeszültségre

  • 2. osztályú transzformátorok

    50 és 75 VA-os transzformátorok, amelyeket légkondicionáló termosztátokban, garázskapu-nyitókban és sprinklerrendszer-vezérlőkben alkalmaznak. Alacsony impedanciájú tekercsekkel rendelkezik a nagy bekapcsolási áram befogadásához

  • Vezérlő transzformátorok

    Alacsony impedanciájú tekercsekkel tervezett teljesítménytranszformátorok a kontaktorok, indítók, mágnesszelepek és relék nagy bekapcsolási áramának kezelésére. 120-480 VAC bemeneti feszültség tartományban kapható

  • Áramváltók

    Mérőkkel, panelekkel és jelzőberendezésekkel történő használatra tervezett szilárd és osztott magú áramváltók akár 2000 A-os elektromos áram vezérlésére és mérésére

  • Egyfázisú transzformátorok
  • Háromfázisú transzformátorok
  • Transzformátor tartozékok

burkolatokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos készülékházak

    NEMA besorolású házak 16/18/20-as fém átmérőjű szerkezettel az elektromos vezetékek, gázkábelek és távközlési kábelek védelmére. Egyes modellek szellőzőrendszerrel vannak felszerelve a meleg belső levegő eltávolítására

  • Nyomógombos házak
12

A D SQUARE-ról

A Square D kapcsolókat, nyomógombokat, indítókat és kontaktorokat, reléket, biztosítékokat és transzformátorokat gyárt.
A Square D egy- és kétpólusú kapcsolók elektromos áramkörök nyitására vagy zárására szolgálnak, és automatikus be-/ki-/indító eszközként is használhatók. Végállás és reteszelő kapcsolók automatikusan aktiválja vagy deaktiválja az eszköz tápellátását, ha túllépik az utazási korlátokat, így védve a felhasználókat és a berendezéseket a gép hibás működésétől. Folyadékszint kapcsolók másrészt használjon úszómechanizmust a szivattyúk indításához/leállításához, a szelepek nyitásához/zárásához vagy szintriasztások aktiválásához a folyadékszint észlelésével. Nyomás és vákuum kapcsolók nyomásszintek és vákuumviszonyok nyomon követésére, valamint hidraulikus és pneumatikus rendszerek, például légkompresszorok és vízszivattyúk teljesítményének szabályozására szolgálnak.
Az áramkör-megszakítókat a feszültségszint szabályozására és az elektromos rendszerek túlterhelésének megelőzésére tervezték. Ezek a megszakítók itt kaphatók miniatűr és a öntött tokméretek csavaros vagy dugaszolható kivitelben. Az csavarozza fel a megszakítókat ipari környezetben használatosak rezgésálló, állandó működéshez. Csak a berendezés áramellátásának kikapcsolása után távolíthatók el biztonságosan. Az dugja be a megszakítót másrészt könnyen eltávolítható és cserélhető anélkül, hogy a tápfeszültséget le kellene választani a forrásról. Ezek a dugaszolható megszakítók olcsóbbak és kockázatosabbak, mint a csavaros megszakítók, és olyan könnyű kereskedelmi alkalmazásokban használatosak, amelyek nem igénylik a megszakítók állandó telepítését.
Négyzet alakú D panelek áramelosztásra szolgálnak a főmegszakítók után. Megvédik az elhelyezett berendezéseket az esőtől, portól, hótól és egyéb környezeti hatásoktól. A terhelési központok olyan speciális panellapok, amelyek csak olyan dugaszolható megszakítókat fogadnak el, amelyek névleges feszültsége legfeljebb 240 V, könnyű kereskedelmi és ipari felhasználásra. Homeline (HOM) sorozat terhelési központokat a HOM sorozatú megszakítókkal és QO sorozatú rakományközpontok csak QO sorozatú megszakítókkal használhatók.
Válasszon ezeknek a megszakítóknak és a kapcsolódó tartozékoknak a széles kínálatából, mint például horogrudak, karok, segédérintkezők és rögzítő hardverek Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A négyszögletes D megszakítók kereszthivatkozása a General Electric, a Bussmann és az Eaton megszakítókkal. Ha olyan versenytárs felszerelést vagy szerszámot keres, amely elfogyott vagy elavult, akkor valószínű, hogy Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Square D berendezéssel.

Szállítás

Ezek a Square D berendezések mérete kicsitől nagyig terjed. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes szerszámok megsérülhetnek szállítás közben. Ezért ezeket a Square D berendezéseket futárral és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

QO sorozatú megszakítók

A Square D QO sorozatú megszakítók ipari és kereskedelmi áramköri védelmet biztosítanak a túlterhelés és a rövidzárlat okozta károsodások ellen AC és DC rendszereken. 1, 2 vagy 3 pólusú QO sorozatú megszakítók ...Olvass tovább 

Homeline sorozatú megszakítók

A Square D Homeline sorozatú megszakítói ívhiba, kombinált ívhiba (CAFI), földzárlat (A osztály, GFCI) és kettős funkciójú (CAFI és GFCI) védelmet nyújtanak az 1/2 pólusú elektromos berendezések számára....Olvass tovább 

SQUARE D Versenyelőnyök

Visi-Trip jelző

A Square D QO és QOB sorozatú megszakítók Visi-Trip kioldójelzővel rendelkeznek, amely vizuálisan jelzi, hogy a megszakító kioldott és megszakította az áramkört. Amikor egy QO sorozatú megszakító kiold, a fogantyúja középső helyzetet vesz fel, és a Visi-Trip jelző piros színt jelez a megszakítóház fogantyúi alatt található ablakban. Ez a szabadalmaztatott Visi-Trip jelzőfény csak akkor világít, ha a megszakító kioldott, így gyorsan azonosítja az áramkört bármely más áramkörtől, amelyek csak be- vagy kikapcsolt helyzetben vannak. A négyszögletes D megszakítók visszaállításához nyomja a fogantyút OFF, majd ON helyzetbe. Az áramkör újraindítása kikapcsolja a Visi-Trip jelzőt a normál működés jelzésére.

Időtakarékos diagnosztika

A Square D QO és HomeLine megszakítók Time Saver Diagnostics funkcióval rendelkeznek, hogy egy gombnyomással időben diagnosztikai segítséget nyújtsanak, ha áramköri kioldás történik. Ez a technológia segít a vállalkozóknak és a villanyszerelőknek azonosítani a hiba típusát és okát, ami gyorsabb hibaelhárítási időt biztosít.

A Square D Time Saver Diagnostics nagyon egyszerű és könnyen használható. Nem igényel semmilyen eszközt vagy speciális képzést. A hiba okának meghatározásához kövesse az alábbi lépéseket:

  • Kapcsolja ki a megszakítót, tartsa lenyomva a TEST gombot, és kapcsolja vissza a megszakítót.
  • Ha a megszakító azonnal (1 másodpercen belül) kiold, akkor a rendszer testzárlatot észlel.
  • Ha a megszakító 2 másodperc után kiold, akkor az Időtakarékos diagnosztika ívhibát észlel.
  • Ha a megszakító 5 másodperc után kiold, akkor vagy nincs hiba, vagy termikus túlterhelés vagy rövidzárlat.

Gyakran ismételt kérdések

Melyik cég a Square D tulajdonosa?

A Square D, amelynek központja Andoverben (Massachusetts, USA) található, a Schneider Electric, a vezető elektromos berendezéseket gyártó cég tulajdona.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő terhelési központokat és megszakítókat?

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a főbb pontokat, amelyeket a felhasználóknak figyelembe kell venniük, amikor kiválasztják az alkalmazásukhoz megfelelő terhelési központot vagy megszakítót:

  • Helykorlátozás: A felhasználóknak meg kell választaniuk megszakítóikat a terhelési központban rendelkezésre álló hely alapján. A QO sorozatú megszakítókat általában 3/4 hüvelykes formátumban kínálják, míg a Homeline sorozatú megszakítók 1 hüvelykes formátumban állnak rendelkezésre.
  • Szükséges háztípus: Esőálló burkolatokra lehet szükség az alkalmazás helyétől függően (beltéri vagy kültéri).
  • Elektromos tápegység: A terhelésközpontok és a megszakítók egyfázisú vagy 3 fázisú elektromos táplálással is elláthatók.
  • Jellemzők: A felhasználóknak a terhelési központokat a hozzájuk tartozó fő megszakító, fő fülek és generátorpanel figyelembevételével kell kiválasztaniuk.
  • Földi rúd opció: A terhelési központokban a kiválasztott földelő rudakat gyárilag telepítik, míg néhány földelő rudat a helyszínen kell felszerelni.
  • Elektromos besorolások: Vásárlás előtt a felhasználóknak mindig ellenőrizniük kell a terhelési központok és megszakítók névleges áramerősségét. Figyelembe kell venniük a pólusközöket és az 1 pólusú, egyfázisú áramkörök maximális számát, amelyet egy terhelési központ kezelni tud.

Milyen biztonsági utasításokat kell követnie a kezelőknek a Square D szerszámok használata során?

A felhasználóknak/kezelőknek le kell kapcsolniuk az áramellátást, mielőtt bármilyen munkát végeznének a berendezésen. Megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE) kell használniuk, és be kell tartaniuk a biztonságos elektromos munkavégzési gyakorlatokat, például megfelelő névleges feszültségérzékelő eszközöket minden vonalon. Egyes Square D berendezések és műszerek időszakos tisztítást és kenést igényelhetnek.

Milyen szabványoknak/tanúsítványoknak felelnek meg a Square D berendezések?

A Square D berendezések rendelkezhetnek UL listával vagy CSA tanúsítvánnyal, miközben betartják a National Electrical Code (NEC, USA) szabványait. A Square D termékek megfelelnek a RoHS, REACh szabványoknak, valamint a gyártás során a veszélyes anyagok minimális felhasználása érdekében. A kiválasztott Square D berendezések IP és NEMA besorolásúak beltéri és kültéri használatra.

Exkluzív márka termékek