SQUARE D Rakodóközpontok és panelek

A Square D terhelésközpontok és panelek elektromos áramot osztanak el lakossági, kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. A sérülések elkerülése érdekében Square D megszakítókat használnak. Ezek a megszakítók megszakítják a túlterhelt áramkör áramát.

Szűrő

SQUARE D -

Terhelési központ: NEMA 3R

StílusModellerősítőkMegszakító típusaMélységMagasságFázisFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AQo2l40rb40QO4"9.5 "1120 / 240 VAC5"€252.23
AQo403l60nrb60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"€349.59
BQO24L60NRNM60QO4"8.75 "1120 / 240 VAC6.5 "€199.77
AQo24l70rb70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "€211.94
CHOM24L70RB70HOM4"9.5 "1120 / 240 VAC5"€168.75
DQO327M100RB100QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "€2,204.37
EQo816l100rb100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"€443.04
CQo612l100rb100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"€242.47
CHOM612L100RB100HOM4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"€188.13
FQO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.75 "€1,122.45
FQO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "€896.72
GQO1612M125FTRB125QO4.5 "21 "1120 / 240 VAC14.75 "€1,189.14
HQO330MQ150RB150QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€3,961.48
IQO1816M200FTRB200QO4.5 "29.875 "1120 / 240 VAC14.75 "€1,155.85
FQO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€1,406.14
FQO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC30 "€1,084.56
JQO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€2,671.16
KQO342MQ225RB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€4,201.35
SQUARE D -

QO sorozat, Load Center, NEMA 1

StílusModellerősítőkMélységMagasságFázisFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AQO2L30S303"6.75 "1120 / 240 VAC3.75 "€79.99
BQO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03
CQO403L60NS603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03
DQO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€132.34
EQO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€88.33
FQO816L100DS1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"€319.72
GQO816L100DF1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"€303.06
FQO612L100DS1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"€188.54
FQO612L100DF1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"€175.20
HQO612L100S1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"€137.94
IQO816L100S1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"€217.35
JQO327M1001003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "€1,846.21
KQO124M100P1004.25 "22 "1120 / 240 VAC14.75 "€792.79
BQO324L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "€921.78
BQO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€890.49
BQO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€634.71
LQO330MQ1501503.75 "39.5 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "€3,347.05
MQO154M200P2003.75 "40 "1120 / 240 VAC14.25 "€1,941.96
LQO330MQ2002003.75 "39.5 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "€3,272.36
LQO342MQ2002003.75 "39.5 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "€3,278.64
BQO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€964.55
BQO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC vagy 240V Delta AC14.25 "€831.96
NQO130M200P2003.75 "30 "1120 / 240 VAC14.25 "€1,379.51
LQO342MQ2252253.75 "39.5 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "€3,695.57
OQO142L225PG2253.75 "38 "1120 / 240 VAC14.25 "€1,243.69
SQUARE D -

Homeline sorozat, Load Center, NEMA 1

StílusModellerősítőkMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AHOM24L70S703.25 "9.25 "4.75 "€90.52
BHOM612L100F1003.75 "12.5 "9"€126.41
CHOM612L100S1003.75 "12.5 "9"€121.00
SQUARE D -

Négyszögletes D miniatűr megszakítók panelekhez és terhelési központokhoz

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AHOMT3020Biztosíték€57.14
BQO2105237Miniatűr áramköri megszakító€149.71
BEGB36100Miniatűr áramköri megszakító€2,601.87
CQOUR120Miniatűr áramköri megszakító€94.70
BQOUR220Miniatűr áramköri megszakító€231.07
BQH120Miniatűr áramköri megszakító€242.62
DHOMT1515220Miniatűr áramköri megszakító€132.81
EEDB14020SAMiniatűr áramköri megszakító€1,801.63
FQO250GFICMiniatűr áramköri megszakító€697.65
GQOB350EPDMiniatűr áramköri megszakító€2,272.80
BQOU 3205283Miniatűr áramköri megszakító€699.39
BHOM2305219Miniatűr áramköri megszakító€87.98
HQO3030Miniatűr áramköri megszakító€161.37
IQO230HIDMiniatűr áramköri megszakító€149.44
JQO225VHMiniatűr áramköri megszakító€240.28
KQOU 21251021Miniatűr áramköri megszakító€1,094.49
LEDB14030EPDBAMiniatűr áramköri megszakító€2,594.85
BQOB230HMiniatűr áramköri megszakító€506.39
BQO3305237Miniatűr áramköri megszakító€560.85
BQO220HMiniatűr áramköri megszakító€329.22
BQOB350VH1021Miniatűr áramköri megszakító€1,306.36
SQUARE D -

Terhelési központ, 24 hely, 125 A, Qo megszakító, 120/240 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
QO124L125PGCH6RGT€772.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?