AC kapcsolat értékelése: 10A @ 600 V , A működtető helye: Oldal , Aktor stílusa: Rotációs fej, nincs kar , erősítők: 10 , Csomagzárral lezárt működtető: Nem , DC kapcsolattartó minősítés: 10A @ 600 V , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Bemeneti típus: NPT , IP besorolás: IP 67 , Rögzítési mód: felületi , Mozgalom: CCW, CW , Működési erő: 4 hüvelyk-font. , Üzemi hőm. Hatótávolság: -20 fok. 185 fokig. F , Kimeneti magasság: 4 1 / 4 " , Kimenet szélessége: 5 1 / 4 " , Utazás: Összes utazás 90 fok. , Névleges feszültség: 600AC / DC , Kábelbevezetés: 1/2 "-14 NPT vezeték