Rekeszes fiókok

Szűrő

DURHAM MANUFACTURING -

Állítható rekeszes dobozok

StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A119PC227-9512.62 "€68.91
B099-9512.4375 "€60.18
C099-95-RSC-IND12.4375 "€68.56
C131-95-RSC-IND12.4375 "€70.94
D119-9512.4375 "€54.22
E131-9512.4375 "€54.22
C119-95-RSC-IND12.4375 "€59.78
DURHAM MANUFACTURING -

Rekeszdobozok, Acél

StílusModellszínekbefejezMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A102-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
B107-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€51.58
C204-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
D202-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
E123-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€37.42
F117-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
G115-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
F113-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
G111-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
F109-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
H206-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
I102PC227-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€65.19
E226-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.25
J215-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€35.39
K211-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
L099-95-D928SzürkePorbevonat--40 font-€74.99
M117-95-D925SzürkePorbevonat--40 font-€64.86
N227-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
C209-95SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
O125-17-S1158PirosPorbevonat--40 font-€58.59
P099-17-S1158PirosPorbevonat--40 font-€62.94
DURHAM MANUFACTURING -

Rögzítő csuklópántok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A313€20.20
BH302€21.90
C609€25.13
DURHAM MANUFACTURING -

Rekeszes dobozok

StílusModellHosszszínekFiókmélységTerhelhetőségAnyagA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A117-17-S1158-Piros12 "40 fontAcél---€60.41
B107-95-D935-Szürke12 "40 fontAcél---€70.29
CLP12-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta129"2 5 / 16 "€15.40
D211-95-D937-Szürke9.25 "40 fontAcél---€42.24
ELP24-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta249"2 5 / 16 "€15.40
F102-95-D960-Szürke12 "40 fontAcél---€63.92
G213-95-Szürke9.25 "40 fontAcél---€42.12
HLPADJ-TISZT-Szűrő kikapcsolása--polipropilénAkár 249"2.25 "€17.49
I115-95-D568-Szürke12 "40 fontAcél---€70.43
J202-95-D919-Szürke9.25 "40 fontAcél---€41.62
K109-17-S1158-Piros12 "40 fontAcél---€61.94
L119-95-D936-Szürke12 "40 fontAcél---€68.40
MSPOS12-CLR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta126.75 "1.75 "€7.77
NSP13-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta136.75 "1.75 "€7.77
OLP6-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta69"2 5 / 16 "€15.40
PLP16-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta169"2 5 / 16 "€15.40
Q215-95-D571-Szürke9.25 "40 fontAcél---€46.02
R113-95-D567-Szürke12 "40 fontAcél---€64.89
S107-17-S1158-Piros12 "40 fontAcél---€70.29
T113-17-S1158-Piros12 "40 fontAcél---€64.89
U115-17-S1158-Piros12 "40 fontAcél---€70.43
V204-95-D940-Szürke9.25 "40 fontAcél---€46.66
WSP18-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta186.75 "1.75 "€7.77
XLP18-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta189"2 5 / 16 "€15.40
YSP12-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta126.75 "1.75 "€7.77
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Fiókok összekapcsolódó tárolószekrényekhez

StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A203 XNUMX XNUMX IDR2-1 / 2 "5-5 / 8 "€7.85
ajánlatkérés
B201 XNUMX XNUMX IDR2-1 / 2 "2-3 / 4 "€6.24
ajánlatkérés
C202 XNUMX XNUMX IDR3-5 / 16 "2-3 / 4 "€6.51
ajánlatkérés
D204 XNUMX XNUMX IDR3-5 / 16 "5-5 / 8 "€8.66
ajánlatkérés
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Super Tuff Euro fiókok

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AQED4012-1 / 8 "5-9 / 16 "11-5 / 8 "€7.88
ajánlatkérés
BQED6014-5 / 8 "5-9 / 16 "11-5 / 8 "€8.85
ajánlatkérés
CQED6034-5 / 8 "5-9 / 16 "23-7 / 8 "€15.94
ajánlatkérés
DQED6064-5 / 8 "8-3 / 8 "17-5 / 8 "€14.30
ajánlatkérés
EQED5014-5 / 8 "3-3 / 4 "11-5 / 8 "€8.04
ajánlatkérés
FQED6024-5 / 8 "5-9 / 16 "17-5 / 8 "€12.96
ajánlatkérés
GQED6044-5 / 8 "3-3 / 4 "17-5 / 8 "€10.72
ajánlatkérés
HQED7014-5 / 8 "8-3 / 8 "11-5 / 8 "€10.88
ajánlatkérés
IQED8014-5 / 8 "11-1 / 8 "11-5 / 8 "€13.19
ajánlatkérés

Rekeszes fiókok

Durham gyártás rekeszes fiókok a tárgyak szervezett tárolására szolgálnak. Az Ön jellegzetes hengerelt acélszerkezete porszórt bevonattal, akár 40 font súlyú terhek kezelésére, és fiókonként akár 32 rekesz befogadására is alkalmas. Egyes modellek kivehető fiókelválasztókkal rendelkeznek. Ideálisak a Durham Manufacturing 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885, 5W880, 5W881, 5W882, 5W883 és 2W431 csúszó fiókos szekrényeihez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?