HUBBELL Párhuzamos pólók, egyetlen pólus


Szűrő
erősítők: 150AC / DC , AC erősítők: 150 , Vezető anyaga: Sárgaréz , Illik: UL1691 , Férfi nő: Nő-Férfi-Férfi , Anyaga: Hőre lágyuló műanyag , NEMA minősítés: 3R, 4X, 12 , Egypólusú eszközstílus: Kúpos orr , Terminál csatlakozás: Egycsapos , Típus: Párhuzamos póló , Névleges feszültség: 600VAC / 250VDC
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL15PTBK
Fekete€235.34
B
HBL15PTBL
Kék€235.34
C
HBL15PTGN
Zöld€235.34
D
HBL15PTR
Piros€235.34
E
HBL15PTW
fehér€235.34

Párhuzamos pólók, egyetlen pólus

A Hubbell egypólusú csatlakozó párhuzamos pólóinak sárgaréz vezetéke van az ideiglenes áramelosztáshoz. Ezek a pólók NEMA 3R, 4X és 12 besorolásúak, és hőre lágyuló elasztomerből készültek a törés- és repedésállóság érdekében. Színkódolt szigetelőhüvelyben (fehér / fekete / kék / zöld / piros) kaphatók az egyszerű fázisazonosítás érdekében. Hubbell-t is kínálunk egypólusú csatlakozók kettős női csatlakozóval.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?