SQUARE D 2 pólusú, meghatározott célú mágneses motorindító


Szűrő
Akció: Visszavonás , Hz: 50/60 , Pólusok száma: 2
StílusModellAC erősítőkTekercs VoltMélységMagasságHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 240 VSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
8911DPSG22V02
25120 VAC5.56 "1"256"€647.91
A
8911DPSG22V09
25208-240 VAC5.56 "1"256"-
ajánlatkérés
B
8911DPSO32V02
30120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€609.52
A
8911DPSG32V02
30120 VAC5.56 "1"256"€717.56
B
8911DPSO32V09
30208-240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€609.52
A
8911DPSG32V09
30208-240 VAC5.56 "1"256"€717.56
B
8911DPSO42V02
40120 VAC4.09 "6.73 "37.53.5 "-
ajánlatkérés
B
8911DPSO42V09
40208-240 VAC4.09 "6.73 "37.53.5 "€668.17
A
8911DPSG42V02
40120 VAC5.56 "1"37.56"€779.77
A
8911DPSG42V09
40208-240 VAC5.56 "1"37.56"€779.77
C
8911DPSG52V09
50240 VAC4"1"3106"€1,044.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?