SQUARE D 2NO / 2NC, nagy teherbírású kapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 10A @ 600 V , erősítők: 10 , Testmélység: 1.14 " , Testmagasság: 2.5 " , Testforma: Miniatűr , Test szélessége: 0.83 " , Csomagzárral lezárt működtető: Nem , DC kapcsolattartó minősítés: 10A @ 600 V , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Bemeneti típus: NPT , Limit Switch Stílus: Nagy teherbírású kapcsoló , Rögzítési típus: felületi , Görgő átm.: 0.63 " , Henger anyaga: Acél , Stem szál: Nincs szár , Névleges feszültség: 600AC / DC , Kábelbevezetés: 1/2 "-14 NPT vezeték
StílusModellMagasságMűködtetőMűködtető hosszaIP besorolásMozgalomNEMA értékelésMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
9007AW38
3.9 "-0.5 "65Vízszintes1, 2, 4, 12, 133 font0 fok és 185 fok F között€827.76
B
9007AW18
3.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 foktól 185 fokig F€759.65
C
9007C62B2
4.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€589.78
D
9007C62C
4.02 "--67CW, karbantartva1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€561.72
E
9007C62D
4.02 "-0.95 "67Vízszintes1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 font0 fok és 185 fok F között€562.43
F
9007C62F
4.02 "-1.08 "67Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 font0 fok és 185 fok F között€604.15
G
9007C62J
4.02 "-4.25 "67Bármely Irány1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 in.-lb.0 fok és 185 fok F között€617.51
D
9007C68T5
4.02 "--67CW / CCW, semleges, alacsony differenciálmű1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€578.47
H
9007C62L
4.02 "-5.05 "67Bármely Irány1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.44 in.-lb.0 fok és 185 fok F között€436.35
I
9007C62KC
4.02 "-4.12 "67Bármely Irány1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 in.-lb.0 fok és 185 fok F között€573.68
J
9007C62ED
4.02 "-1.01 "67Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 font0 fok és 185 fok F között€565.28
K
9007C62H
4.02 "-3.12 "67Vízszintes1, 2, 4, 6, 6P, 12, 137 font0 fok és 185 fok F között€615.62
D
9007C62N2
4.02 "-0.71 "67CW / CCW, alacsony nyomaték1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€565.85
L
9007C62GD
4.02 "-1.16 "67Vízszintes1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 font0 fok és 185 fok F között€611.56
J
9007C62E
4.02 "-0.48 "67Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 font0 fok és 185 fok F között€555.49
M
9007C62K
4.02 "-12.06 "67Bármely Irány1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 in.-lb.0 fok és 185 fok F között€568.39
D
9007C62B
4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€483.30
D
9007C66B2
4.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€566.29
D
9007C66N2
4.02 "-0.71 "67CW / CCW, alacsony nyomaték1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€716.85
L
9007C62G
4.02 "-0.61 "67Vízszintes1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 font0 fok és 185 fok F között€599.96
D
9007C62A2
4.02 "--67CW / CCW, alacsony differenciálmű1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€560.80
D
9007C68T10
4.02 "Nincs kar, Rotary, Rotary-IP 67CCW, CW, semleges1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P4 hüvelyk-font.-20° és 185° F között€578.71
N
9007CR61D
6.1 "-0.95 "67Vízszintes1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 font0 fok és 185 fok F között€955.38
O
9007CR61H
6.1 "-3.12 "67Vízszintes1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 137 font0 fok és 185 fok F között-
ajánlatkérés
P
9007CR61KC
6.1 "-4.12 "67Bármely Irány1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 in.-lb.0 fok és 185 fok F között€944.16
Q
9007CR61K
6.1 "-12.06 "67Bármely Irány1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 in.-lb.0 fok és 185 fok F között€1,188.47
R
9007CR61ED
6.1 "-1.01 "67Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 font0 fok és 185 fok F között€944.01
S
9007CR61E
6.1 "-0.48 "67Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 font0 fok és 185 fok F között€927.35
T
9007CR61G
6.1 "-0.61 "67Vízszintes1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 font0 fok és 185 fok F között€967.33
U
9007CR61F
6.1 "-1.08 "67Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 font0 fok és 185 fok F között€1,030.95
D
9007CR61C
6.1 "-0.71 "67CW, karbantartva1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F€967.01
V
9007CR61L
6.1 "-5.05 "67Bármely Irány1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 130.44 in.-lb.0 fok és 185 fok F között€834.04
W
9007CR61R
6.1 "-1.91 "67Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 137 font0 fok és 185 fok F között€966.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?