SQUARE D Egységre szerelhető miniatűr megszakítók

Szűrő

SQUARE D -

QOU sorozat, egységre szerelt megszakító

StílusModellMax. VezetékméretAC feszültség besorolásaAIC besorolásMin. VezetékméretPólusok számaFázisTerminál csatlakozásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AQOU 300--10kAIC @ 120V-3--240V€203.26
BQYU130--5kAIC @ 277v-1--277V€89.85
BQYU120--5kAIC @ 277v-1--277V€92.31
CQOU 2452 AWG120 / 240 VAC-14 AWG21Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€195.80
DQOU 3602 AWG240 VAC-14 AWG33Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€672.03
DQOU 3352 AWG240 VAC-14 AWG33Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€662.69
EQOU 3202 AWG240 VAC-14 AWG33Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€671.90
DQOU 3102 AWG240 VAC-14 AWG33Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€626.01
FQOU 2702 AWG120 / 240 VAC-14 AWG21Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€396.36
GQOU 2602 AWG120 / 240 VAC-14 AWG21Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€193.13
CQOU 2402 AWG120 / 240 VAC-14 AWG21Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€198.52
HQOU 1352 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€90.43
HQOU 1302 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€89.30
DQOU 3402 AWG240 VAC-14 AWG33Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€685.96
IQOU 3302 AWG240 VAC-14 AWG33Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€661.80
JQOU330VH2 AWG240 VAC-14 AWG33Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€913.54
HQOU 1402 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€90.05
HQOU 1502 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€87.12
HQOU 1252 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€88.71
KQOU 1202 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€89.16
HQOU115HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€87.90
HQOU 1152 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€88.03
JQOU 3452 AWG240 VAC-14 AWG33Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€660.49
LQOU120HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€88.94
DQOU 3502 AWG240 VAC-14 AWG33Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€643.94
SQUARE D -

3 pólusú egységre szerelhető megszakítók

A négy pólusú D QOU sorozatú megszakítókat túláramvédelemre és mindkét váltakozóáramú és egyenáramú elektromos rendszer kapcsolására tervezték. Ezek a megszakítók egy sönt kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely a megszakítót távoli helyről kapcsolja ki, külön elektromos forrásból táplált kioldó tekercs segítségével. Réselt dobozos fülekkel rendelkeznek, amelyek UL listán szerepelnek és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek a szilárd / sodrott alumínium és réz vezetők elfogadásához. Ezek a megszakítók üvegerősített szigetelőanyagból készült tokban vannak, amelyek nagy dielektromos szilárdságot kínálnak. A Visi-Trip jelző vizuálisan jelzi a kioldott állapotot. A QOU sorozatú megszakítók 3 A maximális áramerősséggel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellSzélességerősítőkMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretTerminál csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
AQOU320VH1.5 "20Nagy megszakító kapacitás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)€970.14
BQOU 3702.25 "70Standard 2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)€846.88
CQOU 310010213"100Shunt utazás2.96 "4.45 "2/0 AWG12 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€1,341.06
CQOU 35010213"50Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€952.65
CQOU 31510213"15Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€957.34
CQOU 36010213"60Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€834.32
SQUARE D -

QOU sorozatú megszakítók, 120/240 VAC

A Square D QOU sorozatú mini megszakítókat kereskedelmi és ipari elektromos berendezésekbe történő beépítésre tervezték, túláram és rövidzárlat elleni védelem érdekében. Ezek a megszakítók egységre szerelt (saru / fül) csatlakozásokkal vannak beépítve a gyors telepítés vagy bármilyen pozícióban történő működtetés érdekében, és kétpólusú kivitelben, közös kioldóegységgel, amely egyidejűleg nyitja mindkét pólust. hey továbbá jön egy középen túli billenőmechanizmus, amely gyorsan elkészíthető, gyors megszakítással lehetővé teszi a fogantyú stabilizálását BE és KI helyzetek között, amikor az áramkör kiold. Egyes modellek söntkioldásokat is tartalmaznak a megszakító távirányítós forrás (nyomógomb vagy pilótaeszköz) segítségével történő manuális kioldásához. Válasszon ezeknek a termékeknek a széles kínálatából, amelyek akár 125 A-ig terjedő áramerősséggel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTerminál csatlakozáserősítőkMegszakító típusaSzélességDC feszültség besorolásaMélységHosszMax. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
AQOU 2101021Réselt dobozos fül (vonal és terhelés)10Shunt utazás2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€639.00
AQOU 2601021Réselt dobozos fül (vonal és terhelés)60Shunt utazás2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€472.04
AQOU 2201021Réselt dobozos fül (vonal és terhelés)20Shunt utazás2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€503.55
AQOU 2501021Réselt dobozos fül (vonal és terhelés)50Shunt utazás2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€615.49
BQOU 2125Réselt dobozos fül (nem megfordítható vezeték és terhelés)125Standard 1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€975.03
CQOU 2100Réselt dobozos fül (nem megfordítható vezeték és terhelés)100Standard 1.5 "60 VDC2.98 "4.05 "2/0 AWG€549.05
CQOU 280Réselt dobozos fül (nem megfordítható vezeték és terhelés)80Standard 1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€565.50
DQOU 230Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)30Standard 1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€193.07
BQOU 225Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)25Standard 1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€193.97
BQOU220VHRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)20Nagy megszakító kapacitás1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€405.42
BQOU250VHRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)50Nagy megszakító kapacitás1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€405.94
BQOU260VHRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)60Nagy megszakító kapacitás1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€408.04
BQOU230VHRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)30Nagy megszakító kapacitás1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€404.51
EQOU 210Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)10Standard 1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€189.84
BQOU 220Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)20Standard 1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€190.92
BQOU 215Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)15Standard 1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€181.38
BQOU 235Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)35Standard 1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€191.75
FQOU 250Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)50Standard 1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€192.13
BQOU215VHRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)15Nagy megszakító kapacitás1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€438.02
SQUARE D -

QOU miniatűr megszakítók, 1 pólusú, egységre szerelhető

A Square D QOU sorozatú megszakítókat túláramvédelemre és AC és DC elektromos rendszerek bekapcsolására tervezték. Üvegerősítésű szigetelőanyagból készült tokkal rendelkeznek, amelyek nagy dielektromos szilárdságot biztosítanak, és hornyolt doboz típusú fülekkel rendelkeznek, amelyek UL listával rendelkeznek, és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek a tömör / sodrott, alumínium vagy réz vezetékek fogadására. A söntkioldó mechanizmus egy távoli helyről kioldja a megszakítót egy külön elektromos forrásból, például távirányítóból táplált kioldótekerccsel. A QOU sorozatú megszakítók 100 A maximális névleges áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMin. VezetékméreterősítőkMegszakító típusaTerminál csatlakozásSzélességDC feszültség besorolásaMélységTételÁr (ÁFA nélkül)
AQOU 18012 AWG80Standard Réselt dobozos fül (nem megfordítható vezeték és terhelés)0.75 "60 VDC2.96 "Egységre szerelt megszakító€381.10
BQOU 110012 AWG100Standard Réselt dobozos fül (nem megfordítható vezeték és terhelés)0.75 "60 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€415.61
AQOU150VH14 AWG50Nagy megszakító kapacitásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€197.83
AQOU160VH14 AWG60Nagy megszakító kapacitásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€174.52
AQOU120VH14 AWG20Nagy megszakító kapacitásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€184.32
AQOU125VH14 AWG25Nagy megszakító kapacitásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€190.15
AQOU115VH14 AWG15Nagy megszakító kapacitásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€222.83
CQOU 120102114 AWG20Shunt utazásRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)1.5 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€430.03
AQOU130VH14 AWG30Nagy megszakító kapacitásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€192.04
DQOU 11014 AWG10Standard Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Csavar a megszakítóra€88.65
AQOU 17014 AWG70Standard Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€170.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?