DICKSON

A Dickson cég katalógusa diagramokat, tollakat, diagramnaplókat, diagramrögzítőket, indikátorokat, cserélhető érzékelőket és kalibráló berendezéseket tartalmaz. A Dickson nyomásadatgyűjtők gáz-, víz- vagy olajnyomás mérésére szolgálnak. Ezek Dickson adatgyűjtők illeszkedik a szerszámosládákba, szűk sarkokba és széles terekre. Ezek a Dickson adatgyűjtők beépített membrántömítéssel rendelkeznek, amely megakadályozza a kapcsolók és távadók korrózióját, eltömődését és meghibásodását. Ezeknek a Dickson adatgyűjtőknek a vízálló tokjai a valós gáz- és víznyomás-ellenőrzésre készültek, és a teljes skála +/-1%-áig terjedő pontosságot biztosítanak. Ezek az adatgyűjtők USB vagy USB / flash kártya opciókkal rendelkeznek az adatok lekéréséhez, és az akkumulátor élettartama 1 év. 500 psi maximális nyomással ezek a Dickson adatgyűjtők 2 és 2.8 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre. Dickson 4 hüvelykes nyomásdiagram rögzítők állandó vizuális rögzítést készít a változó nyomásadatokról. Ideálisak hűtőszekrényekhez, fagyasztókhoz és HVAC alkalmazásokhoz. Ezek a Dickson nyomásrögzítők időjárásálló, NEMA 4X besorolású házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a zord kültéri környezetnek. Elemtartóval vannak felszerelve az elemek egyszerű cseréjéhez és összeszereléséhez. Ezek a Dickson nyomásrögzítők 7 napos vagy 24 órás rögzítést tesznek lehetővé, és egyetlen AA elemmel működnek. Válasszon ezeknek a Dickson termékeknek a széles kínálatából, valamint a rögzítő adatgyűjtő tartozékokkal együtt Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

DICKSON körkörös diagram rögzítők

Körkörös felvevőkHőmérséklet-, nyomás- és páratartalom-felvevők kétfémes vagy cserélhető érzékelőkkel. Gyere szabadon álló és falra szerelhető változatokban (13 termék)

DICKSON nem elektromos tulajdonságok adatrögzítői

Nem elektromos tulajdonságok adatgyűjtőiA hőmérséklet, páratartalom és nyomás folyamatos ellenőrzésére szolgál; audio/vizuális riasztóval, digitális kijelzővel, cserélhető érzékelővel és flash memóriával a jelentés elemzéséhez (6 termék)

DICKSON körkörös diagramok

KördiagramokPapír kördiagramok, amelyeket kördiagram-rögzítőkkel használnak a hőmérséklet, a páratartalom és a nyomás rögzítésére. Különböző átmérőkkel és felvételi időkkel kapható, és 60 db-os kiszerelésben szállítjuk (122 termék)

DICKSON diagramrögzítő tollak

Diagram rögzítő tollakPiros diagram felvevő tollak, amelyeket körkörös felvevőkkel használnak a hőmérséklet, a páratartalom és a nyomás mérésének rögzítésére kerek papír táblákra egy meghatározott időtartamra (2 termék)

DICKSON felvevő adatgyűjtő tartozékok

Recorder Datalogger tartozékokTartalmaz AC adaptereket, kártyaolvasó készleteket, hosszabbító kábeleket, tűzcsap adaptereket, szerelvény tartozékokat, hőmérsékletszondákat és kábeleket, amelyeket különféle adatrögzítő berendezésekkel használnak az adatok számítógépre történő letöltéséhez (18 termék)

DICKSON szalagos hőmérséklet-rögzítők

Csíkdiagram hőmérsékletrögzítőkEldobható szalagdiagramos hőmérséklet-rögzítők spirálisan feltekert bimetál érzékelővel; -20 és 100 °F és -30 és 37.5 °C közötti hőmérsékletet képes mérni (1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Egyes Dickson adatrögzítők keresztezi az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Supco modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs motort keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies elérhető a megfelelő Dickson.

Szállítás

Ezek a Dickson termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Dickson termékeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Dicksonról

A Dickson cég katalógusa diagramokat, tollakat, diagramnaplókat, diagramrögzítőket, indikátorokat, cserélhető érzékelőket és kalibráló berendezéseket tartalmaz. A Dickson nyomásadatgyűjtők gáz-, víz- vagy olajnyomás mérésére szolgálnak. Ezek Dickson adatgyűjtők illeszkedik a szerszámosládákba, szűk sarkokba és széles terekre. Ezek a Dickson adatgyűjtők beépített membrántömítéssel rendelkeznek, amely megakadályozza a kapcsolók és távadók korrózióját, eltömődését és meghibásodását. Ezeknek a Dickson adatgyűjtőknek a vízálló tokjai a valós gáz- és víznyomás-ellenőrzésre készültek, és a teljes skála +/-1%-áig terjedő pontosságot biztosítanak. Ezek az adatgyűjtők USB vagy USB / flash kártya opciókkal rendelkeznek az adatok lekéréséhez, és az akkumulátor élettartama 1 év. 500 psi maximális nyomással ezek a Dickson adatgyűjtők 2 és 2.8 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre. Dickson 4 hüvelykes nyomásdiagram rögzítők állandó vizuális rögzítést készít a változó nyomásadatokról. Ideálisak hűtőszekrényekhez, fagyasztókhoz és HVAC alkalmazásokhoz. Ezek a Dickson nyomásrögzítők időjárásálló, NEMA 4X besorolású házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a zord kültéri környezetnek. Elemtartóval vannak felszerelve az elemek egyszerű cseréjéhez és összeszereléséhez. Ezek a Dickson nyomásrögzítők 7 napos vagy 24 órás rögzítést tesznek lehetővé, és egyetlen AA elemmel működnek. Válasszon ezeknek a Dickson termékeknek a széles kínálatából, valamint a rögzítő adatgyűjtő tartozékokkal együtt Raptor Supplies.

Főbb kereskedelmi nevek

Dickson WiZARD2 adatgyűjtők

Dickson WiZARD2 adatgyűjtők

A Dickson WiZARD2 adatgyűjtők ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek méretezhetőséget és könnyű használhatóságot igényelnek az adatnaplózási feladatokhoz. A Dickson adatrögzítők beépített akkumulátorral rendelkeznek a mért adatok tárolására, ha a tápellátás meghibásodik vagy kialszik. Ezek az adatrögzítők emellett Ethernet-kapcsolattal rendelkeznek az automatikus használathoz...

a mért adatok matikus továbbítása egy központi számítástechnikai eszközre. A vezetékes kapcsolat biztosítja az adatok nagy sebességű továbbítását.

Dickson CSERÉLHETŐ ÉRZÉKELŐK

Dickson CSERÉLHETŐ ÉRZÉKELŐK

A Dickson CSERÉLHETŐ ÉRZÉKELŐI ideálisak az adatnaplózó eszközök törött/hibásan működő érzékelőinek cseréjéhez. Ezek az érzékelők különböző paramétereket, például páratartalmat, hőmérsékletet és nyomáskülönbséget tudnak pontosan mérni a különböző tudományos és gyártási műveletekhez, amelyek nagy pontosságot igényelnek....

sion. Ezek a cserélhető érzékelők plug-in kialakítással rendelkeznek, így könnyen cserélhetők az elhasználódott érzékelők, miközben minimális állásidőt biztosítanak.

Dickson BLUETOOTH adatgyűjtők

Dickson BLUETOOTH adatgyűjtők

A Dickson BLUETOOTH adatgyűjtők olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, amelyek vezeték nélküli adatátvitelt igényelnek adatnaplózási feladatokhoz. Ezek az adatrögzítők védik a romlandó és érzékeny termékeket a tárolási vagy szállítási műveletek során. A Dickson adatrögzítők IP 60 besorolással rendelkeznek, így ellenállnak a zord körülményeknek...

. Kompakt kialakításuk lehetővé teszi ezeknek az adatgyűjtőknek a konténerekbe, házakba és rekeszekbe történő beépítését.

Dickson versenyelőnyök

DicksonOne Monitoring

DicksonOne Monitoring

A Dickson DicksonOne felügyeleti rendszere távfelügyeletet biztosít különféle alkalmazáskritikus környezetekhez laboratóriumokban, gyártóhelyeken és tudományos létesítményekben. Ez a megfigyelő rendszer olyan változókat gyűjt össze az adatrögzítő eszközökről, mint a páratartalom, hőmérséklet és nyomáskülönbség, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az eredményeket függetlenül figyelje...

ve a helyszínről. Ez a rendszer lehetővé teszi a felhasználó számára az adatok megtekintését számos eszközön és rendszeren.

Érintőképernyős adatgyűjtők

Érintőképernyős adatgyűjtők

A Dickson érintőképernyős adatgyűjtők gyors és egyszerű kalibrálást és helyszíni adatfigyelést tesznek lehetővé. Ezek az adatrögzítők automatikusan kiszámítják és frissítik az összesített adatokat a helyszínen a kiválasztott időszakra vonatkozóan. Az érintőképernyő stílusú kapacitív kijelző jó láthatóságot biztosít a könnyű nyomon követés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell kalibrálni a Dickson adatgyűjtőket?

Először is, a felhasználónak ki kell kapcsolnia az adatgyűjtőt az egység bekapcsoló gombjának nyomva tartásával. A cserélhető érzékelőt el kell távolítani és újra bedugni, majd az adatgyűjtőt BE kell kapcsolni. Ez az eljárás az adatnaplózót az alapértelmezett értékekre kalibrálja.

Milyen gyakran kell a Dickson adatgyűjtőket kalibrálni?

Az adatrögzítőket egy éves időközönként kalibrálni kell.

Hogyan válasszunk adatrögzítőt?

Az adatrögzítők kiválasztásakor figyelembe kell venni a kulcsfontosságú paramétereket, mint például a bemeneti portok számát és a tárolómemória méretét. Ezenkívül olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint a kijelző mérete és típusa, az áramforrás és a mérőérzékelő típusa, a ház mérete és a hálózati tényezők.

Mit csinálnak a Dickson chart felvevők?

A diagramrögzítők olyan eszközök, amelyeket különféle folyamatok és elektromos jelek rögzítésére használnak. A Dickson nyomásrögzítők toll- és papíralapú elrendezésűek. A toll a felvevő érzékelőjétől kapott jel arányában elhajlik a papírra.