DICKSON 3 hüvelykes diagramok


A 3 hüvelykes Dickson diagramok 4-50 és 76-122 F közötti hőmérséklet-értékek rögzítésére szolgálnak. Ezeket a diagramokat rugós kapcsok segítségével helyezték el a kör alakú felvevő belsejében, hogy megakadályozzák működés közbeni felkunkorodását.

Szűrő
StílusModellDiagram mérete (hüvelyk)VálasztékFelvételi időPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
C301
314 a 32 ° F24 óra.60€106.93
B
C314
310 és 35 ° C között7 Day60€102.24
C
C316
325-50°C7 Day60€93.35
D
C315
325-50°C24 óra.60€74.88
E
C310
3-25 és 0°C között7 Day60€94.91
F
C306
350 a 96 ° F7 Day60€102.24
G
C304
34 a 50 ° F7 Day60€102.24
H
C302
314 a 32 ° F7 Day60€102.24
I
C317
35-20°C24 óra.60€103.07
J
C308
376 a 122 ° F7 Day60€102.24
K
C313
310 és 35 ° C között24 óra.60€96.86
L
C307
376 a 122 ° F24 óra.60€106.93
M
C319
322-68°F24 óra.60€106.93
N
C320
322-68°F7 Day60€102.24
O
C312
3-15 és 10°C között7 Day60€93.38
P
C309
3-25 és 0°C között24 óra.60€74.88
Q
C305
350 a 96 ° F24 óra.60€106.93
R
C303
34 a 50 ° F24 óra.60€106.93
S
C318
35-20°C7 Day60€93.35

Jellemzők

  • Ezek az egységek körkörös kialakításúak, így egy pillantást vethetnek az adott időszak alatt rögzített teljes adatokra.
  • Lehetővé teszik 24 óra vagy 7 napos időkereten belül konfigurált hőmérsékleti adatok rögzítését egy forgatás befejezéséhez.
  • Ezek a diagramok 60 db-os kiszerelésben állnak rendelkezésre, így a megadott időkeret lejártakor gyors és egyszerű cserét tesz lehetővé, megakadályozva a felülírást.

Kompatibilis kiegészítők

  • Hőmérséklet rögzítők: Ezek a 3 hüvelykes diagramrögzítők ezeket a 3 hüvelykes diagrampapírokat használják írásos adatok továbbítására meghatározott időtartamon keresztül.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen előnyökkel jár a Dickson diagramok használata?

A Dickson diagramok nagyobb pontosságot biztosítanak, és könnyedén archiválhatják a megfigyelési előzményeket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?