MAIN FILTER INC. Csere hidraulika szűrők, cellulóz, 20 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Média szűrése: Cellulóz , Szűrőbesorolás: 20 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 20 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa:
StílusModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0605272
1.69 "1.69 "2.76 "2.76 "-145145 PSI-€36.66
ajánlatkérés
B
MF0425630
3.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----€114.60
ajánlatkérés
C
MF0600132
3.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 négyzetméter Hüvelyk€45.09
ajánlatkérés
C
MF0425545
3.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 négyzetméter Hüvelyk€45.09
ajánlatkérés
B
MF0600176
3.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----€114.60
ajánlatkérés
B
MF0885497
3.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----€114.60
ajánlatkérés
D
MF0306749
3.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 négyzetméter Hüvelyk€74.22
ajánlatkérés
D
MF0598540
3.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 négyzetméter Hüvelyk€74.22
ajánlatkérés
D
MF0607439
3.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 négyzetméter Hüvelyk€74.22
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?