DICKSON 3 hüvelykes diagramrögzítők


A Dickson hőmérséklet-diagram rögzítőit úgy tervezték, hogy érzékelők segítségével nyomon kövessék és rögzítsék a hőmérsékleti adatokat. Kompakt és mini kialakításuk praktikussá teszi azokat a helyeken, ahol aggodalomra ad okot a hely.

Szűrő
Mélység: 2.3 " , Hossz: 3.7 " , Típus: Szuper kompakt hőmérséklet , Szélesség: 3.7 "
StílusModellDiagram mérete (hüvelyk)Temp. HatótávolságFelvételi időPontosságTápegységÁr (ÁFA nélkül)
A
SC367
3-14 és 32°F között, -25 és 0°C között24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€587.67
A
SC377
34-50°F, -15-10°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€587.67
A
SC386
322-68°F, -5-20°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€601.76
A
SC387
350-96°F, 10-35°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€598.95
A
SC397
376-122°F, 25-50°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€587.67

Működési mechanizmus

  • Először helyezze a diagramot a forgó alkatrész alá rugós kapcsok segítségével.
  • Amikor a jel megváltozik, a tollak fel/le hibásodnak a középső helyzetükhöz.
  • A piros toll elkezdi rögzíteni az adatokat, amelyek meghatározott időtartamon (egy nap vagy hét) keresztül elvégezhetők.

Jellemzők

  • Ezek a felvevők szárra vagy falra szerelhetők, hogy lehetővé tegyék az eszköz telepítését a felhasználó igényei szerint.
  • Tartalmazzák a megfelelő hőmérséklet-tartományú diagrampapírt, amelyet 1 vagy 7 napos folyamatos rögzítés után ki kell cserélni.
  • Gyárilag kalibrált szondával/érzékelővel rendelkeznek, hogy minden forgásnál +/-2 F pontosságot tartsanak fenn.
  • Piros tollal vannak felszerelve (rövidebb karral), amely jelzi a hőmérsékletet és rögzíti az adatokat a diagramon a megadott időkereten belül.

Kompatibilis kiegészítők

  • Falra szerelhető tok: Ezek a zárható fali tokok a térképrögzítők védelmére szolgálnak, ha az adatvédelem elengedhetetlen.
  • AA alkáli elemek: Ezek a felvevők AA alkáli elemeket használnak a könnyű hordozhatóság érdekében szűk helyeken, ahol nem lehetséges az elektromos csatlakozók csatlakoztatása.
  • 3 hüvelykes diagram: Ezeket a diagramokat 3 hüvelykes diagramrögzítőkben való használatra tervezték hőmérsékleti adatok rögzítésére.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja a rugós klipeknek?

A rugós kapcsok a helyén tartják a diagramot, és biztosítják, hogy működés közben ne görbüljön meg.

A diagramrögzítő tartalmaz valami kiegészítőt?

Igen, a Dickson térképrögzítők tartalmaznak 1 AA elemet, 1 piros tollat ​​és egy rögzítő kézikönyvet.

Miből készül a burkolat?

A Dickson térképrögzítők Velox PBT anyagból készülnek, polikarbonát ajtóablakkal a kiváló por-, víz- és időjárásállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?