DICKSON 4 hüvelykes hőmérséklet-felvevők


A Dickson 4 hüvelykes (101 mm-es) hőmérséklet-diagram rögzítői kompakt méretük és hosszú akkumulátor-élettartamuk miatt ideálisak hűtőszekrényekhez, fagyasztókhoz és HVAC alkalmazásokhoz.

Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: NIST , Mélység: 2.4 " , Kijelző: 3-1 / 2-jegyű LCD , Hossz: 5.2 " , Típus: Hőmérséklet , Szélesség: 5.2 "
StílusModellDiagram mérete (hüvelyk)Temp. HatótávolságFelvételi időPontosságTápegységÁr (ÁFA nélkül)
A
SL4100
40-100°F, -18-37°C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€644.64
A
SL4100NIST
40-100°F, -18-37°C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€894.29
A
SL4350
4-22 és 122°F között, -30 és 50°C között24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€641.78
A
SL4350NIST
4-22 és 122°F között, -30 és 50°C között24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€894.29

Működési mechanizmus

  • Ezek az egységek papírt használnak az adatok tárolására.
  • A papírt egy tollan vezetik át, amely a jellel arányosan elhajlik.
  • Az eredmény egy adatgrafikon vagy diagram.

Jellemzők

  • Ezek az egységek strapabíró házban vannak elhelyezve a zord környezetekhez.
  • A felhasználók kiválaszthatják saját hőmérséklet-tartományukat és skálájukat, a páratartalom-/harmatpont-skálát és a 24 órás / 7 napos / 31 napos forgási periódust, hogy megfeleljenek megfigyelési igényeiknek.
  • Egyetlen AA elemet tartalmaznak (tartalék táp).

Kompatibilis kiegészítők

  • Dickson 4 hüvelykes kör alakú papír diagramok: Ezek a diagramok szektorokkal és ívekkel vannak jelölve a folyamatparaméterek és időintervallumok mérésére. Könnyen használható kötegelt műveletekben, és a paraméterek konzisztens ábrázolása akár 7 napig is a körkörös kialakítás miatt.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • cUL

Gyakran ismételt kérdések

Mi történik, ha túllépik a hőmérsékleti tartományt?

A kijelzőn „HHH” vagy „LLL” látható, ha a hőmérséklet az egység hőmérsékleti tartományán kívül esik.

Miért nem tartja az időt a diagram, vagy miért nem fut lassan?

  • Előfordulhat, hogy a diagram le van lógatva vagy korlátozva van a diagram külső szélén lévő szakadás miatt
  • A diagram beszorulhat a kar és a tollkar platform közé.
  • A diagram nem megfelelő telepítése befolyásolhatja a diagram sebességét.

Miért jelenik meg a kijelzőn PROB?

  • Vizsgálja meg a TH érzékelődobozt. Győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakozik az egységhez.
  • lehet, hogy a készülék le van zárva. Távolítsa el a tápellátást és az akkumulátort, majd kapcsolja be újra a készüléket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?