KILLARK HPS világítótestek


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 fok F , Rögzítés típusa: Veszélyes hely , A készülék teljesítménye: 150 , Magasság: 11 15 / 16 " , Ház kivitele: Cserez , Ház anyaga: Rézmentes alumínium , Lámpa megnevezése: S55 , A lámpát tartalmazza: Nem , Lámpa mennyisége: 1 , Lámpa típusa: Nagynyomású nátrium , Lámpa watt: 150 , Hossz: 8 13 / 16 " , Feszültség: 120 , Szélesség: 8 13 / 16 "
StílusModellFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
A
EMS151D4G
-€3,195.67
B
EMS151
-€2,529.99
C
EMS151X2G
Mennyezet€3,095.56
D
EMS151A2G
Lógos€2,909.75
E
EMS151B2G
Fal€3,551.92

HPS világítótestek

A Killark HPS világítótestek ideálisak üzemek, raktárak és autóipari létesítmények gyártásához. Ezek a szerelvények falra / mennyezetre / medálra szerelhetők és gyárilag lezártak robbanásveszélyes környezetben történő használatra. Alumínium öntvényszerkezetük elektrosztatikusan felhordott, sütött por epoxi bevonattal rendelkezik a nagy kopásállóság érdekében. Fluoreszcens lámpatestek (fluoreszkáló lámpatestek) szintén elérhetőek a Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?