DICKSON 4 hüvelykes nyomástartó rögzítők


A Dickson nyomásdiagram rögzítői állandó vizuális rekordot készítenek a víz- és gáznyomásról. Ezek a rögzítők bimetál érzékelőket használnak a nyomástartományok beállítására és rögzítésére, hogy megfeleljenek a felhasználó megfigyelési igényeinek egy meghatározott időszakon keresztül.

Szűrő
Elem élettartam: 1 év , Kalibrációs tanúsítvány: Általános , Csatlakozás: 1/4 "NPT menet, 5/8" hatszög , Mélység: 2.9 " , Digitális kiolvasás: N , Kijelző: N , Hossz: 6.25 " , Temp. Hatótávolság: -22 és 122 F (-30 és 50 ° C között) , Típus: Nyomás , Szélesség: 6"
StílusModellDiagram mérete (hüvelyk)nyomás tartományFelvételi időPontosságTápegységÁr (ÁFA nélkül)
A
PW474
40-200 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,164.03
A
PW479
40-500 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,205.45
A
PW470
40-100 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,160.27
A
PW476
40-300 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,160.27

4 hüvelykes nyomástartó rögzítők

A Dickson 4 hüvelykes nyomásdiagram rögzítői állandó vizuális rögzítést készítenek a változó nyomásadatokról. Ideálisak hűtőszekrényekhez, fagyasztókhoz és HVAC alkalmazásokhoz. Ezek a térképrögzítők időjárásálló, NEMA 4X besorolású házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a zord kültéri környezetnek. Elemtartóval rendelkeznek az elemek egyszerű cseréjéhez és összeszereléséhez. Válasszon a nyomásdiagram rögzítők széles választékából, amelyek szabadon álló és falra szerelhető változatban is elérhetők Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Kör alakú és kompakt kialakításuk lehetővé teszi, hogy egy pillantást vethessen a teljes diagramra, és a változó nyomástartományokat a teljes skála 2 százalékos pontosságával rögzítse.
  • Ezek a felvevők egy AA elemet és egy piros tollat ​​tartalmaznak az adatok rögzítéséhez 1 másodperces válaszidővel.
  • Lehetővé teszik 7 napos vagy 24 órás időkereten belül konfigurált nyomásadatok rögzítését egy fordulat végrehajtásához.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a Velox PBT ház?

A Dickson nyomásdiagram rögzítői Velox PBT-ből (polietilén-tereftalát) készülnek, polikarbonát ablakajtóval a megnövelt szerkezeti merevség és időjárás-/vízállóság érdekében.

Hogyan szereljük fel a kördiagramot?

A kör alakú diagramok szárra vagy falra szerelhetők a maximális biztonság és támogatás érdekében.

Mi az előnye a Dickson nyomásdiagramok használatának?

A Dickson nyomásdiagram-rögzítők teljes írásos előzményt biztosítanak a forrásnál, és nagyobb pontossággal rendelkeznek, mint a szabványos nyomásrögzítők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?