A 8 hüvelykes Dickson diagramokat a 8 hüvelykes diagramrögzítőkben használják a nyomás, a hőmérséklet és a páratartalom írásos nyilvántartására. Ezek az egységek 1/4 hüvelykes NPT-menettel és 5/8-as hatszögletű csatlakozóval rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében.
Ezek a felvevők bimetál vagy cserélhető érzékelőket használnak a tartományok és a rögzítési idő beállításához a felhasználó megfigyelési igényeinek megfelelően.
Ide tartoznak a cseretollak a hőmérséklet vagy a páratartalom időn belüli rögzítésére.
Kör alakú kialakításuk van, amely 24 óra, 7 nap vagy 31 napos időkereten belül egy pillantást kínál a teljes adatokra, hogy egy kört lehessen végrehajtani.
Ezeket a táblázatokat rugós kapcsok segítségével rögzítik a helyükre, hogy megakadályozzák a felkunkorodást működés közben.
Kompatibilis kiegészítők
Cserélhető tollkészlet: Ezeket a cserélhető piros-kék színű tollakat arra használjuk, hogy a hőmérséklet- vagy páratartalom-értékeket rárajzolják ezekre a papírtáblázatokra.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan hasznosak ezek a diagrampapírok a hőmérséklet rögzítésében?
A Dickson diagrampapírok piros és kék tollal vannak felszerelve, amelyek valós idejű adatokat rögzíthetnek és írhatnak a felhasználói kényelem érdekében.