DICKSON Körkörös felvevők

Hőmérséklet-, nyomás- és páratartalom-felvevők kétfémes vagy cserélhető érzékelőkkel. Gyere szabadon álló és falra szerelhető változatokban

Szűrő

Dickson A kör alakú diagramrögzítők ideálisak a változó nyomás-, hőmérséklet- és páratartalom-adatok vizuális rögzítésére a felhasználó által meghatározott adatokon keresztül....Tovább
StílusModellDiagram mérete (hüvelyk)Temp. HatótávolságFelvételi időPontosságTápegységÁr (ÁFA nélkül)
ASC3673-14 és 32°F között, -25 és 0°C között24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€587.67
ASC37734-50°F, -15-10°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€587.67
ASC386322-68°F, -5-20°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€601.76
ASC387350-96°F, 10-35°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€598.95
ASC397376-122°F, 25-50°C24 óra Vagy 7 nap+/-2° F (+/-1° C)AA akkumulátor€587.67
DICKSON -

4 hüvelykes nyomástartó rögzítők

A Dickson 4 hüvelykes nyomásdiagram rögzítői állandó vizuális rögzítést készítenek a változó nyomásadatokról. Ideálisak hűtőszekrényekhez, fagyasztókhoz és HVAC alkalmazásokhoz. Ezek a térképrögzítők időjárásálló, NEMA 4X besorolású házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a zord kültéri környezetnek. Elemtartóval rendelkeznek az elemek egyszerű cseréjéhez és összeszereléséhez. Válasszon a nyomásdiagram rögzítők széles választékából, amelyek szabadon álló és falra szerelhető változatban is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellDiagram mérete (hüvelyk)nyomás tartományFelvételi időPontosságTápegységÁr (ÁFA nélkül)
APW47440-200 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,164.03
APW47940-500 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,205.45
APW47040-100 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,160.27
APW47640-300 psi7 Napok+ / - 2%AA akkumulátor€1,160.27
StílusModellDiagram mérete (hüvelyk)Temp. HatótávolságFelvételi időPontosságTápegységÁr (ÁFA nélkül)
ASL4100NIST40-100°F, -18-37°C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€894.29
ASL43504-22 és 122°F között, -30 és 50°C között24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€641.78
ASL4350NIST4-22 és 122°F között, -30 és 50°C között24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€894.29
ASL410040-100°F, -18-37°C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8° F (+/-1° C)AA akkumulátor€644.64

Jellemzők

  • A Dickson kör alakú diagramrögzítők kompatibilisek a 4, 6 és 8 hüvelykes kördiagramokkal, így 24 órás, 7 napos és 31 napos adatciklust kínálnak.
  • A kiválasztott modellek tartalmazzák 3 hüvelykes diagramrögzítők kompakt helyeken való használatra.
  • Sok ilyen térképrögzítő váltóáramú tápellátással működik, és tartalék áramforrásként akkumulátorral rendelkezik. Egyes modellek is kizárólag akkumulátorral működnek.
  • A diagramrögzítők elemtartóval rendelkeznek az elemek könnyű tartásához, cseréjéhez és összeszereléséhez.
  • Korrózióálló házzal rendelkeznek, amely fröccsenésálló, így ellenáll a zord kültéri környezetnek.

Működési mechanizmus

  • A Dickson kördiagram-rögzítők a rájuk rögzített kördiagramot egyenletesen forgatják egy időzített intervallumon keresztül.
  • Ezután ezeken az egységek érzékelői adatokat kapnak a mért paraméterről.
  • Az érzékelőhöz csatlakoztatott egy vagy több toll sugárirányban ábrázolja az adatokat a diagramon a kapott jel arányában, így a paraméteradatok nyomtatott másolatát készíti.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ezekkel a Dickson körkörös diagramrögzítőkkel?

A Dickson körkörös diagramrögzítők olyan opciókkal állnak rendelkezésre, mint például cserélhető érzékelők, kijelző, hangos riasztások, K-termoelem szondák és akkumulátoros üzemmódok.

Milyen tartozékok kompatibilisek ezekkel a Dickson körkörös diagramrögzítőkkel?

  • Papírból készült kör alakú diagramok különböző átmérőben kaphatók, és körkörös diagram rögzítőkkel használhatók hőmérséklet, páratartalom és nyomás rögzítésére.
  • A diagramrögzítő tollakat a kör alakú diagramrögzítőkkel együtt használják a mérések kerek papírdiagramokon történő rögzítésére.

Hogyan lehet azonosítani a megfigyelt paramétereket, ha a kiválasztott Dickson kördiagram rögzítő egynél több paramétert figyel?

Ha a kiválasztott Dickson kördiagram-rögzítő egynél több paramétert figyel, akkor az egyes paraméterekhez különböző színű tinta tollakat használnak, hogy megkülönböztessék őket, és egy pillantással áttekintsék az előzményeket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?