Hidraulikus áramlásosztók

Szűrő

A hidraulikus áramláselosztókat úgy tervezték, hogy az egyetlen szivattyú áramlását egyenlően vagy előre meghatározott arányban osszák el 2 vagy több működtető között. Raptor Supplies a hidraulikus áramlás széles skáláját kínálja...Tovább

StílusModellElmozdulásÁramlási sebességMagasságHosszÜzemi nyomásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A10200750.129 cmXNUMX / ford2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "€585.22
A10200760.258 cmXNUMX / ford5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "€558.15
A11000420.581 cmXNUMX / ford10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "€1,042.43
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAFT100-250/250-B-650€404.88
AAFT100-510/510-B-650€416.64
PARKER -

GRESEN hidraulikus áramláselválasztó, öntöttvas, 5.51 hüvelyk hosszú, 1.87 hüvelyk szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PDC-12-50CT7GLH€308.24
CHIEF -

Hidraulikus áramlásosztó forgó fogaskerék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FM-4R4.2SAH4UVY€1,427.07

Hidraulikus áramlásosztók

A hidraulikus áramláselosztók elosztják az egyetlen szivattyúból származó áramlást, egyenlően vagy előre meghatározott arányban, 2 vagy több hajtómű között. Raptor Supplies hidraulikus áramláselosztók széles választékát kínálja és a haldex. Ezek a forgó fogaskerék típusú áramláselosztók két párhuzamos mozgás szinkronizálására szolgálnak hidraulikusan, nem pedig mechanikusan. Tartósan öntött öntöttvas szerkezetük van, amely képes ellenállni az üzemi nyomásnak akár 2 PSI-ig, valamint beépített differenciálszelep a belső nyomás csökkentésére. A 3000 fogú edzett acél fogaskerék maximális fordulatszáma 11 RPM, és a külső folyadéknyomás 4500 PSI. Válasszon a hidraulikus áramláselosztók széles választékából, amelyek 4500–2.4, 5–2.5, 5–5 és 10–10 GPM -es áramlási fokozatban állnak rendelkezésre.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelik fel a hidraulikus áramláselosztókat?

  • Határozza meg az áramlási sebesség követelményeit minden egyes kimenethez.
  • Válassza ki az alkalmazásának megfelelő áramláselosztó típust.
  • Szerelje be biztonságosan az áramláselosztót a hidraulikus rendszerbe, igazítsa a csatlakozókat.
  • Csatlakoztassa a hidraulika vezetékeket megfelelő szerelvények és tömlők segítségével.
  • Tesztelje az áramláselosztót, hogy biztosítsa az egyenletes áramláseloszlást, és szükség esetén végezze el a beállításokat.
  • Az optimális teljesítmény érdekében rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban az áramláselosztót és a hidraulikus rendszert.

Hogyan válasszam ki a megfelelő hidraulikus áramláselosztót hidraulikus rendszeremhez?

  • Határozza meg a szükséges áramlási sebességeket, és válasszon egy elválasztót, amely képes kezelni azokat.
  • Válasszon egy elválasztót a megfelelő számú kivezetéssel.
  • Győződjön meg arról, hogy az elválasztó elbírja a hidraulikus rendszer maximális üzemi nyomását.
  • Válasszon pontosabb elválasztót, ha pontosságra van szükség.
  • Válasszon tartós és kevés karbantartást igénylő elválasztót.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást más hidraulikus alkatrészekkel.

Hogyan kell tisztítani és karbantartani a hidraulikus áramláselválasztókat?

  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e benne sérülés, szivárgás vagy korrózió.
  • Letörlésével tartsa tisztán.
  • Gondoskodjon a hidraulikafolyadék tisztaságáról és rendszeresen cserélje ki a szűrőket.
  • Ellenőrizze és tartsa karban a kenést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?