DICKSON 4 hüvelykes diagramok


A 4 hüvelykes Dickson diagramokat 4 napos vagy 7 órás rögzítési ciklussal rendelkező 24 hüvelykes hőmérséklet-diagram rögzítőkhöz tervezték. Ezek a diagramok valós időben szolgáltatják az adatokat a teljes skála +/-2 százalékos pontosságával.

Szűrő
StílusModellDiagram mérete (hüvelyk)VálasztékFelvételi időPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
C026
40-200 psi24 óra.60€103.07
B
C035
40-150 psi7 Day60€93.38
C
C012
40 a 100 ° F7 Day60€103.07
D
C015
420 a 120 ° F24 óra.60€103.07
E
C090
445 a 90 ° F24 óra.60€103.07
F
C101
40 a 457 Day60€103.97
G
C041
40 a 607 Day60€103.97
H
C056
40-500 psi7 Day60€103.07
I
C043
40-600 psi7 Day60€83.54
J
C042
4-40 a 507 Day60€103.97
K
C210
4-18 és 37°C között7 Day60€103.07
L
C029
40 a 6024 óra.60€103.07
M
C007
4120–240 V AC7 Day60€91.33
N
C009
4120–240 V AC24 óra.60€93.87
O
C011
4-40 a 5024 óra.60€81.72
P
C025
40-150 psi24 óra.60€91.33
Q
C209
4-18 és 37°C között24 óra.60€83.54
R
C205
4-22 és 122°F között24 óra.60€103.07
S
C036
40 a 3007 Day60€89.78
T
C032
40 a 25024 óra.60€79.01
U
C070
445 a 90 ° F7 Day60€103.07
V
C091
40 a 4524 óra.60€81.28
W
C208
47-32°C7 Day60€91.33
X
C206
4-22 és 122°F között7 Day60€103.07
Y
C028
40-500 psi24 óra.60€88.78
Z
C031
40 a 2005 óra.60€89.84
A1
C177
4-10 és 40°C között7 Day60€95.92
B1
C022
40-300 psi24 óra.60€103.07
C1
C010
40 a 100 ° F24 óra.60€103.07
D1
C017
420 a 120 ° F7 Day60€103.07
E1
C040
40-200 psi7 Day60€103.07
F1
C180
4-30-50°C24 óra.60€103.97
G1
C181
4-30-50°C7 Day60€103.07
H1
C083
4-50 - 50° F/C7 Day60€103.97
I1
C081
4-50 a 5024 óra.60€80.52

Jellemzők

  • Kör alakú kialakításúak, hogy egy pillantást vethessenek a bizonyos idő alatt rögzített teljes adatokra.
  • 60 db-os kiszerelésben kaphatók, így 24 óra vagy 7 napos folyamatos leolvasás után könnyen cserélhetők.

Kompatibilis kiegészítők

  • Nyomásdiagram rögzítők: Ezek a 4 hüvelykes diagramrögzítők képesek ezeket a 4 hüvelykes diagrampapírokat valós idejű adatok rögzítésére.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a teendő, ha a diagramrögzítő papír nem forog?

Ha a diagrampapír nem forog megfelelően, gyorsan húzza meg a diagram gombot, és próbálja újra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?