Válassz egy language

Deutsch

English

AUTONICS

Autonics egy koreai automatizálási megoldás-szolgáltató, amely szolgáltatásokat kínál a gyártás, az autóipar, az élelmiszer- és italgyártás, a csomagolás és a gyógyszeripar számárautical és elektronics iparágak. A cég termékcsaládjába tartozik az UL, CE és EAC-certified érzékelők, vezérlők, mozgási eszközök, vezérlőkapcsolók stbhes, jelző/torony lámpák, I/O blokkok, kábelek és csatlakozók. KATT ide

Szűrő

Power Transmission

EC-3EC-4

Motors

E30S4-100-3-N-24-CE30S4-360-3-T-24-CE40S6-100-3-N-24-CE40S6-100-3-T-24-CE40H12-60-3-N-24-CE40H12-60-3-T-24-CE40H12-100-3-N-24-CE40H12-100-3-T-24-CE50S8-60-3-N-24-CE50S8-100-3-N-24-CE50S8-360-3-N-24-CE50S8-360-3-T-24-C

Test Instruments

MP5W-44MT4N-AA-HUMT4N-AV-E0MT4N-DA-HUMT4N-DA-E0MT4N-DV-E0MT4Y-AA-4NMT4Y-AA-40MT4Y-AV-4NMT4Y-AV-40MT4Y-DA-40MT4Y-DA-43

Elektromos

CID6S-2CID6S-5CID6S-10CID9S-2CID9S-521HJ2521HJ2821HJ2921HJ3021HJ3121HJ3221HJ35

Power Transmission Szűrő

Mozgásvezérlő tengelykapcsolók

A pontos átvitel elősegítésére szolgálssinyomatékkal, szöghelyzettel és sebességgel rendelkezik, és alkalmas mérőeszközökhöz, orvosi berendezésekhez és robotokhoz. Műanyag felépítésű, és különböző furatokban kaphatóameterek, teljes hosszok és csavarméretek

Jeladó csatlakozó furata 10mm OD 22mm
Cikkszám: AA3KKX
Modell: EC-3
€ 43.46 /Mértékegység
Kosárba
Jeladó csatlakozó furata 4mm OD 13mm
Cikkszám: AA3KKY
Modell: EC-4
€ 44.53 /Mértékegység
Kosárba

Rólunk Autonics

A Autonics katalógusa fotoelektromos érzékelőket tartalmaz, fiber optic érzékelők, területérzékelők,forgó jeladók, közelségérzékelők és nyomásérzékelők. A márka fotoelektromos érzékelők tárgyak hiányának, jelenlétének vagy távolságának észlelésére tervezték fényadó és -vevő segítségével. ThesAz érzékelők NPN, PNP vagy relé áramkörrel rendelkeznek, és -25 és 65 fok közötti hőmérsékleten működhetnekrees F. Autonics két- és ötfázisú léptetőmotorokat is kínál, amelyek az elektromos energiát forgási energiává alakítják át.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Autonics Az MPN-ek keresztezik az egyedi hivatkozásokat az egyenértékűre Fervi és a Extech modellszámok léptetőmotorokhoz, digitális paneles hőmérőkhöz és fordulatszámmérőkhöz. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies megfelelője van Autonics termék elérhető.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható Autonics forgalmazója, teljes termékskáláját kínálja. Az Ön változatos alkalmazási igényeihez megfelelő termékeket tudunk ajánlani.

Szállítás

These Autonics a termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért a márka áruit futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi Names

Autonics Versenyelőnyök

LiDAR érzékelők

Az LSC sorozatú érzékelők 270 fokos érzékelési szöggel és akár 25 m-es érzékelési távolsággal rendelkeznek az objektum jelenlétének észleléséhez. ThesA lézeres szkennerek Ethernet / Bluetooth communicAz egyszerű parameter beállítások PC-vel és mobile alkalmazások. 16 terepi készlettel és tanítási funkcióval rendelkeznek az o automatikus beállításáhozptirossz észlelési területeket, és rugalmas telepítést tesz lehetővé. Széles körben használják az olyan alkalmazásokban, mint az OHT (felfüggesztett emelős szállítás), csomagolt áruszállító szállítószalagok, kiskereskedelmi üzletek és automata irányított járművek.

Gyakran ismételt kérdések

Mit csinál a közelségérzékelő?

A közelségérzékelők alkalmasak a közeli tárgyak (fémes vagy nem fémes) észlelésére vagy érzékelésére anélkül, hogy ph-re lenne szükségük.ysical kapcsolat. Pa-n működnekramérzékelők, hang, fény, infravörös sugárzás (IR) és elektromágneses mezők a cél érzékelésére 3-30 mm-es tartományban.

Mi a funkciója a forgó jeladóknak?

ThesAz e szenzorok érzékelik a pozíciót és a sebességet azáltal, hogy a forgási mechanikus elmozdulásokat elektromos jelekké alakítják. A nagy sebességű motorokba vannak beépítve, hogy érzékeljék a motor fordulatszámát és szögét a motor forgásának szabályozásához.

Mi az a félvezető relé?

A szilárdtest relé (SSR) egy elektronikus kapcsolóeszköz, amely kapcsolhes be/ki, ha külső feszültség (AC vagy DC) van rákapcsolva a vezérlési szakaszárainals. Ez a relé hatékonyan elimináljainates a hagyományos mechanikus relékhez és induktív terhelésekhez kapcsolódó ívelés, elektromos zaj és érintkezéspattanás.