AUTONICS Hőmérséklet-szabályozók

Ideális fűtési és hűtési rendszerekben a hőmérséklet figyelésére és szabályozására. Termisztor érzékelővel rendelkezik, és különböző bemeneti feszültséggel kapható

Szűrő

AUTONICS -

Digitális hőmérsékletszabályozó

Az Autonics digitális hőmérséklet-szabályozók a fűtési és/vagy hűtőrendszerek hőmérsékletének szabályozására és fenntartására szolgálnak. 4 számjegyű LED kijelzővel, AL1 riasztóval, beépített kiégési funkcióval, hőelemes vagy platina RTD érzékelővel és állítható felső és alsó beállítási pontokkal rendelkeznek. Ezek az UL-listán szereplő és CE-tanúsítvánnyal rendelkező Autonics hőmérséklet-szabályozók lehetővé teszik a hőmérséklet beállítását tárcsával, és 0.1 és 120 másodperc közötti szabályozási időtartammal rendelkeznek. Ezeknek a hőmérséklet-szabályozóknak a széles választékából választhat a különböző bemeneti feszültségek, teljesítmények és hosszok alapján.

StílusModellPontosság beállításaVezérlési módMélységKapcsoló funkcióSzélességTételHosszteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A21HJ25(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) rdg +/- 1DigitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó2.54 "Relé 250 VAC 3A 1a€184.32
B21HJ35(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C.) Rdg +/- 1jegyűBe / Ki vagy P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "Hőmérséklet szabályozó3.03 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€175.25
B21HJ36(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C.) Rdg +/- 1jegyűBe / Ki vagy P, PI, PD, PID1.42 "NEM2.83 "Hőmérséklet jelző3.03 "--
ajánlatkérés
C21HJ29(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C Max.) Rdg +/- 1jegyűBe / Ki vagy P1.42 "SPDT2.83 "Hőmérséklet szabályozó3.03 "Relé 250 VAC 16A 1c€199.06
D21HJ30Szobahőmérsékletnél (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) +/- 1Digit, A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1digitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó3.78 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€191.07
E21HJ31Szobahőmérsékletnél (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) +/- 1Digit, A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1digitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "Hőmérséklet szabályozó2.56 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€192.04
F21HJ32Szobahőmérsékletnél (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) +/- 1Digit, A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1digitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó2.54 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€170.79
G21HJ54FS +/- 0.3% vagy 3CBe / Ki vagy P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST, SPDT1.89 "Hőmérséklet szabályozó1.89 "Relé 250 VAC 3A 1c€260.44
G21HJ55FS +/- 0.3% vagy 3CBe / Ki vagy P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó1.89 "SSR 12 VDC +/- 3 30mA Max€260.39
H21HJ48FS +/- 0.3% vagy 3CBe / Ki vagy P, PI, PD, PIDF, PIDS4.05 "SPDT, DPST3.78 "Hőmérséklet szabályozó3.94 "Relé 250 VAC 3A 1c-
ajánlatkérés
I21HJ28Hőelem / RTD szobahőmérsékleten (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% vagy +/- 1C) +/- 1Digit A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1 számjegyből álló analóg szobahőmérsékleten. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit kívül esik a szobahőmérséklet tartományán. +/- 0.5 C% FS +/- 1DigitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó2.54 "Relé 250 VAC 3A 1a-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?