Hőelem / RTD szobahőmérsékleten (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% vagy +/- 1C) +/- 1Digit A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1 számjegyből álló analóg szobahőmérsékleten. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit kívül esik a szobahőmérséklet tartományán. +/- 0.5 C% FS +/- 1Digit
Be / Ki vagy P, PI, PD, PID
3.78 "
DPST
1.89 "
Hőmérséklet szabályozó
2.54 "
Relé 250 VAC 3A 1a
-
ajánlatkérés
Digitális hőmérsékletszabályozó
Az Autonics digitális hőmérséklet-szabályozók a fűtési és/vagy hűtőrendszerek hőmérsékletének szabályozására és fenntartására szolgálnak. 4 számjegyű LED kijelzővel, AL1 riasztóval, beépített kiégési funkcióval, hőelemes vagy platina RTD érzékelővel és állítható felső és alsó beállítási pontokkal rendelkeznek. Ezek az UL-listán szereplő és CE-tanúsítvánnyal rendelkező Autonics hőmérséklet-szabályozók lehetővé teszik a hőmérséklet beállítását tárcsával, és 0.1 és 120 másodperc közötti szabályozási időtartammal rendelkeznek. Ezeknek a hőmérséklet-szabályozóknak a széles választékából választhat a különböző bemeneti feszültségek, teljesítmények és hosszok alapján.