REELCRAFT Ikerhegesztő T fokozatú bemeneti tömlők


Szűrő
Tömlő belső átmérő: 1 / 4 " , Tömlő külső átmérője: 17 / 32 " , Max. Nyomás: 200 psi , Típus: T fokozat
StílusModellTömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
S601031-2 1
2 láb.€103.77
A
S601031-4 1
4 láb.€123.03

Ikerhegesztő T fokozatú bemeneti tömlők

A Reelcraft ikerhegesztő, T-minőségű tömlőket folyékony propán, földgáz vagy propilén hegesztőberendezésekhez történő szállítására használják. Ezek az egységek gumiból készültek, hogy ellenálljanak a nagy nyomásnak, a külső sérüléseknek, a napfénynek és az ózonnak. 2 és 4 láb hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?